11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 仕様持ち運び用取手付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。 カバーあり キャスターなし 巻取形式手動 適合ホースサイズ内径7.5mm シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備) ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 カバーあり キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に 質量(g)1896 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281 ホース内径(Φmm)7.5 ホース長さ(m)15
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途散水用 仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に トラスコ品番- 幅(mm)220 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)280 タイプコンパクト 奥行(mm)120 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)15 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 色(本体)ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで 巻取長さ(m)15 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。 ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ 握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m)15 トラスコ品番477-7069 カバーあり 質量(kg)3.81 寸法・サイズ(mm)250×338×335 (WxDxH) キャスターなし ホース内径(Φmm)7.5mm 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式自動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 使用圧力(MPa)0.7 奥行(mm)120 高さ(mm)300 ブラウン 適合蛇口外径(Φmm)14~18 ノズルワンタッチ取り付け
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に 幅(mm)211 ブラウン 高さ(mm)281 奥行(mm)217 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)