オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)17
材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)14~18
散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-5
色青
長さ(m)5
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
関連キーワード