用途屋外での散水などに
材質ABS+PP
接続方式ニップル-ホース
使用流体水(常温)
こんなお得な商品も!
コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとホースをつなぎます。
ストッパー付きです。
用途散水パーツ
仕様ストッパー付
質量(g)20
接続方式ニップル-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。地下散水栓に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)72
寸法(Φ×高さH)(mm)耐圧ワンタッチコネクター:39.0×75.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、口金:34.0×21.0×68.0
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
散水用パーツです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)20以内
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ワンタッチでホースをつなぎます。ホースとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。
材質ABS ポリプロピレン POM
接続方式ホース-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約52
質量(g)約7
接続方式コネクタ-コネクタ
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)9
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホースジョイントニップル
モノタロウ
¥239
税込¥263
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-コネクタ
こんなお得な商品も!
コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付ねじG3/4
材質黄銅
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.028
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35
適合ホース径(Φmm)13~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
材質本体:PP・POM、墳板:SUS304
最高使用圧力(MPa)0.5
吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじG1/4
噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質PP
流路内径(Φmm)9
仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
接続方式ニップル-ホース
散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。
材質ABS
ねじ径3/4メス
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用
モノタロウ
¥399
税込¥439
ホースコネクターでホースを接続する散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。
トラスコ品番701-2483
長さ(mm)213
高さ(mm)113
質量(g)110
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1本(1本)
¥859
税込¥945
欠品中
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様タイマー設定可能時間:最大120分
材質ABS樹脂
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。
材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)
適合ホース外径(Φmm)20以内
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7492
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番361-1591
材質ABS樹脂
幅(mm)35
高さ(mm)40
質量(g)15
奥行(mm)35
適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
トラスコ品番375-4014
材質ABS樹脂
高さ(mm)95
質量(g)57
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。
普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)260
適合ホース外径(Φmm)21まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6
適合ホース内径(Φmm)12~15
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付簡単な散水ホース連結用のコネクター。ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.037
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×35×35
適合ホース径(Φmm)19
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
カバーあり
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
蛇口やノズルなどアクセサリーにつなげるホースコネクター、コネクターを引いて外すだけで止水する止水コネクターのセット。ホースを差し込みコネクターを回して締めるだけの簡単取付。特殊な形状のユニオンナットにより堅牢な軟質プラスチック製グリップ。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。ホース連結/ホースコネクター/ホースアダプター/コネクター/ホースアクセサリー/取付システム/散水ホースコネクター/ホースコネクター/継手/ホース継手/ガルディナ/簡単取付
材質プラスチック
保証期間最大5年
適合ホースサイズ(mm)直径13および15
1セット
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.023
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35
適合ねじ径(Φmm)26.5
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径13-15mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.028
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×61
適合ホース径(Φmm)13~15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径19mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.037
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×80
適合ホース径(Φmm)19
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)2~14
トラスコ品番381-4009
材質ABS樹脂
質量(g)383
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。
用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。
材質プラスチック
質量(g)19
保証期間最大5年
適合ホース径(Φmm)13・15
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
水圧が高いとき、接続機器の水流の調節を可能にする!止水コネクター。水量調節バルブ付き。散水ホースの先端に取付けて、止水と水流を調整するコネクター。水圧が高い場合の接続機器の切り替えに最適。
用途水量調節に。コネクター、止水コネクターとして。水量調節 水流調整 止水コネクター ウォーターストップ 継手
質量(kg)0.06
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×100
適合ホース径(Φmm)13または15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。
トラスコ品番223-8002
材質ABS、POM、EPDM、NBR
高さ(mm)43
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリック、手元のレバーで水量調節もできる散水ノズルです。
キリ・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
噴出形状キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
トラスコ品番758-2684
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×70×258
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount
質量(g)80
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ