堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
色ブラック
材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.68MB)
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)5000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)5000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,298
税込¥5,828
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.68MB)
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
使用温度範囲(℃)1~49(最適温度/15~30)
材質(ケース)SUS430(ステンレス)
最大使用圧力(MPa)0.34
材質(樹脂部)カチオン樹脂/アニオン樹脂
関連キーワード