16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
ブラック 材質(本体)強化PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
使用温度範囲(℃)1~49(最適温度/15~30) 材質(ケース)SUS430(ステンレス) 最大使用圧力(MPa)0.34 材質(樹脂部)カチオン樹脂/アニオン樹脂
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
RoHS
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,798 税込5,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
RoHS
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
5,398 税込5,938
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPSシリーズ
RoHS
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.68MB)
1セット(2個)
7,698 税込8,468
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
RoHS
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,298 税込5,828
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPSシリーズ
RoHS
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,698 税込8,468
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQTシリーズ
RoHS
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
8,798 税込9,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
RoHS
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)5000 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
5,398 税込5,938
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQTシリーズ
RoHS
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,698 税込9,568
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
RoHS
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)5000 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,298 税込5,828
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
RoHS
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
5,798 税込6,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
RoHS
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,698 税込6,268
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
RoHS
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPSシリーズ
RoHS
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.68MB)
1個
6,598 税込7,258
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPSシリーズ
RoHS
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)