20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ 動画あり
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓
二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利
仕様共用型、ジョインター接続 規格JIS 口数2口 使用地区一般地
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様水・止水の切替コック付 トラスコ品番381-3959 材質ABS樹脂 高さ(mm)115 質量(g)93 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ切替コック
水栓本体とパイプの間に取付けて分水。同時通水できません。ホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP 取付ねじW26山20
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コネクタセット 散水用 4分岐 モノタロウ 動画あり
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)240 接続方式ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ 動画あり
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質ABS樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7495 高さ(mm)93 質量(g)107 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます。サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼 寸法(mm)145×170×50 質量(g)220 アズワン品番65-2109-64 適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで 適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14~18
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口自在水栓
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。 幅(mm)265 高さ(mm)153 質量(g)863 奥行(mm)88 接続ねじ配管:PJ1/2 使用地区寒冷地
1台
7,198 税込7,918
欠品中

一時止水(完全止水しません)。万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
材質ABS/PP
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)