既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)
適合MB-20SCD専用
外寸(mm)367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質(フタ・枠)ポリプロピレン
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.38
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)220×279×140
タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質ポリプロピレン
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)
仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.35
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。
フタをした状態でも積み重ね可能です。
トラスコ品番498-3823
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.55
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)25
外寸法・奥行(mm)365
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質ABS、PP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード