56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



差込45°散水栓 SANEI 動画あり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304) 仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番EA124LV-11 材質黄銅 呼び径(mm)25 めねじサイズRc1” 最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

差込90°散水栓 SANEI 動画あり
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
材質SUS304
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。表面がフラットで安全です。公共施設や人通りの多い場所に。
用途壁用 材質SUS304 仕様横 カギ付(2ケ) 寸法(mm)235×190×95H
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の散水栓ボックスがダイヤル式になり カギの紛失もなく安心してご使用いただけるようになりました。
材質本体/SUS304、ダイヤル錠/ZDC 仕様底板なし 寸法(縦×横)(mm)235×190
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 鍵付です。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。角のない、いかり型のつまみを採用。
用途壁用 材質SUS304 仕様横、いかり型つまみ式 寸法(mm)235×190×95H
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。表面がフラットで安全です。公共施設や人通りの多い場所に。
用途壁用 材質SUS304 仕様縦 カギ付(2ケ) 寸法(mm)190×235×95H
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷

ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 鍵付です。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。角のない、いかり型のつまみを採用。
用途壁用 材質SUS304 仕様縦、いかり型つまみ式 寸法(mm)190×235×95H
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)90 圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。
材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304 寸法H(mm)150
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

散水範囲360°調整可能(散水栓)。水圧:1.5~4.0kg/cm3、水量:37~60L/分、散水半径:12~19m、ホース口径:25mm用、
材質真鍮、スチール、樹脂 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×46×47
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷