34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:90
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6 吐出口径40A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込45°散水栓 SANEI 動画あり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)180 耐圧(MPa)1.6
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込90°散水栓 SANEI 動画あり
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:45 耐圧(MPa)1
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:180
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6 吐出口径40A
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。
材質青銅製 角度(°)吐出:90 耐圧(MPa)2 口径(B)(呼び径)50A/65A 口径(A)根元側(呼び径)65A
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:90 耐圧(MPa)1 口径(B)(呼び径)40A 口径(A)根元側(呼び径)40A
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)90 耐圧(MPa)2
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番EA124LV-33 材質黄銅 呼び径(mm)50 めねじサイズRc2” 最大使用水圧(Mpa)1
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷


町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷


水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ 質量(g)75 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×11.2×6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

真実の口をモチーフにした散水栓ボックスです。 車などが通過する場所にも設置できます。 呼200用のバルブボックスとしても使用できます。
材質鋳鉄 付属品くさり 厚さ(mm)(フタ)9、(側面)5 アズワン品番64-6511-90
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付 セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個 材質ポリマー樹脂 寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198 ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
1セット(1セット)
2,020 税込2,222
翌々日出荷