「散水栓ボックス」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外手洗いセット(ウィンザーⅡ) カクダイ屋外手洗いセット(ウィンザーⅡ)カクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
オーバル散水栓ボックス カクダイオーバル散水栓ボックスカクダイ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
厚さ:フタ1.2ミリ底板なしフタはヘアライン仕上げフタ用特製シール2枚付き通行:×
材質ステンレス、PVC
立型散水栓ボックス カクダイ立型散水栓ボックスカクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的底板付き呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。
材質ASAブラウン
量水器筐 20Sシリーズ 前澤化成工業量水器筐 20Sシリーズ前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
沈下防止型標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れた特殊強化PVC製。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れたABS製で本体リブ構造は、土圧・側圧に耐えられます。
関連資料(0.08MB)
散水栓ボックス MSシリーズ 前澤化成工業散水栓ボックス MSシリーズ前澤化成工業
8,980税込9,878
1個
4日以内出荷
軽量で丈夫、耐食性にすぐれたオール樹脂製(MS-2SUS除く)です。豊富なラインナップを揃えています。
材質本体:ABS製、蓋:PVC製関連資料(0.06MB)
バルブボックス(鎖) 前澤化成工業バルブボックス(鎖)前澤化成工業
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
鋳鉄タイプ。気密性の高いシールパッキン採用。ドライバーによるワンタッチ開閉。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
関連資料(0.06MB)
バルブボックス 前澤化成工業バルブボックス前澤化成工業
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
ワンタッチ式。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
関連資料(0.07MB)
バルブボックス カクダイバルブボックスカクダイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VU管用(接着式)フタはドライバーで外せます。
材質PVC、PE
バルブボックス カクダイバルブボックスカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)
材質PVC
ステンレス散水栓ボックス 床用 SBシリーズ ミヤコステンレス散水栓ボックス 床用 SBシリーズミヤコ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
《ご注意》
どこでもモグラ カクダイどこでもモグラカクダイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます
用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
ステンレス散水栓BOXかさ上げ ミヤコステンレス散水栓BOXかさ上げミヤコ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで簡単に取付けできます。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・SB25-14・SB25-15・SB25-16また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
材質SUS304
散水栓固定プレート ミヤコ散水栓固定プレートミヤコ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
散水栓ボックスと散水栓を固定し、ぐらつきを抑え芯合わせが簡単です。186mm~190mm幅のステンレス散水栓ボックス床用に対応し、13Aの散水栓が取付可能です。
材質SUS304
散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
表面は、ヘアライン仕上げ 裏板なし 壁面用
用途散水栓のボックスとして。材質SUS304寸法(mm)190×235表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷
カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用) 表面は、ヘアライン仕上げ 露出タイプ 裏板付
用途散水栓のボックスとして。材質SUS304表面処理ヘアライン仕上
量水器ボックスMB 25Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 25Rシリーズ前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
量水器ボックスMB 20Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 20Rシリーズ前澤化成工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
量水器ボックスMB 13Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 13Rシリーズ前澤化成工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
散水栓ボックス MSシリーズ 前澤化成工業散水栓ボックス MSシリーズ前澤化成工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量で耐久性に優れています。
バルブボックス SSV-E 前澤化成工業バルブボックス SSV-E前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ式。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
バルブボックス SSV-C 前澤化成工業バルブボックス SSV-C前澤化成工業
6,788税込7,467
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
呼び径200型番13501
バルブボックス SSV-B(黒) 前澤化成工業バルブボックス SSV-B(黒)前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
バルブボックス SSV-B 前澤化成工業バルブボックス SSV-B前澤化成工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
バルブボックス 前澤化成工業バルブボックス前澤化成工業
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式
呼び径100型番13508アズワン品番64-5118-15
散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ散水栓ボックス ホース穴付モノタロウ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に材質(本体枠)PP、(蓋)PP寸法(mm)220×279×140タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブボックス モノタロウバルブボックスモノタロウ(14件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護材質本体:PVC、蓋:PP本体:黒、蓋:青関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
散水栓ボックス(床面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス(床面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
床面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304仕様底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。厚さ(mm)(フタ)3高さ(mm)150表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス(壁面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス(壁面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
壁面設置用の散水栓ボックス。カギ付き。
材質SUS304仕様裏板なし、カギ付表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックス(壁面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス(壁面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
壁面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304仕様裏板なし表面処理ヘアライン仕上
ステンレス製散水栓BOX壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX壁埋設型アウス
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。
材質SUS304寸法H(mm)130~160寸法D2(mm)165寸法d1(mm)246寸法d2(mm)216寸法D4(mm)196
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)ホース口付 アウスステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)ホース口付アウス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
今までにないニュータイプ。ホース口より蓋を閉めた状態でも蓋が邪魔にならず安全に使用出来ます。
材質SUS304寸法L(mm)170寸法H(mm)130寸法D2(mm)215寸法d1(mm)190寸法d2(mm)170寸法D3(mm)215寸法D4(mm)235
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式) アウスステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)アウス
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304寸法H(mm)150
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式) アウスステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)アウス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304寸法L(mm)170寸法D2(mm)215寸法d1(mm)190寸法d2(mm)170寸法D3(mm)215寸法D4(mm)235
ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・壁埋設型アウス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。表面がフラットで安全です。公共施設や人通りの多い場所に。
用途壁用材質SUS304仕様横 カギ付(2ケ)寸法(mm)235×190×95H
ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・壁埋設型アウス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。角のない、いかり型のつまみを採用。
用途壁用材質SUS304仕様横、いかり型つまみ式寸法(mm)235×190×95H
ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・壁埋設型アウス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。表面がフラットで安全です。公共施設や人通りの多い場所に。
用途壁用材質SUS304仕様縦 カギ付(2ケ)寸法(mm)190×235×95H
ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・壁埋設型アウス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。角のない、いかり型のつまみを採用。
用途壁用材質SUS304仕様縦、いかり型つまみ式寸法(mm)190×235×95H
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型アウス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用材質SUS304仕様丸棒鍵付、クサリナシ寸法(mm)235×190×95H
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型アウス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用材質SUS304仕様丸棒鍵付、クサリナシ寸法(mm)235×190×95H
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら