広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約4
材質ABS/PP
質量(g)108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約12
質量(g)182
角度(°)散水:360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ABS/PP
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34
首振角度(°)約30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約20
質量(g)395
角度(°)散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製
質量(kg)2
直径×高さ(cm)39×37
奥行き(cm)51
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)2~14
トラスコ品番381-4009
材質ABS樹脂
質量(g)383
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。
質量(kg)0.8
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21
散水範囲(m)7.0~21
散布面積(m2)28~350
散布幅(m)4.0~17
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×248×100
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
仕様ワンタッチコネクタ付
トラスコ品番356-4070
材質亜鉛合金・ABS樹脂
質量(g)392
散水範囲(m)2~11
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。
仕様全円、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)0.2
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2
材質POM
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 差込型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。
高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。
散水方向の高低を変更できます。
水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ
散水範囲(m)(最長)約20
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55
首振角度(°)(幅)30~270
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番420-2368
材質鋼、黄銅、ABS
質量(g)505
適合ホース内径(Φmm)15・18
アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。
仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)
トラスコ品番457-4150
セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット
接続口径20A
質量(kg)12
電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)
適合面積(m2)(最大)100
使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。
上部をまわして流量調節ができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。
ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。
高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。
拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。
ホース抜けを防ぐバンド付きです。
ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。
ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。
材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.2~0.4
使用温度(℃)1~40
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
中から大サイズの芝生の散水に最適な回転スプリンクラー。土台が動作を支え、斜面や凸凹のある地面でも安定して使用可能。取り外し可能な目詰まり防止フィルター付き。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック
質量(g)400
角度(°)散水範囲:5~360度(オレンジ色の調整レバーで自由調整)
散水範囲(m)距離:最小3~最大20(最大面積310m2までの範囲で散水。)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22.9×21.4×11
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。
マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。
調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。
スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。
庭や温室などの小規模散水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.2
寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大220平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度(全範囲、小範囲、左範囲、右範囲)を選べます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×136×86
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
下方向(地面方向)に散水します。
用途散水用
仕様水量調節ダイヤル付
トラスコ品番758-2609
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ下向シャワー
散水範囲(m)0.1~0.2
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。
マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。
ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。
スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。
やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.1~0.2
1セット(3個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
シャワー種類噴水状
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
トラスコ品番381-4025
散水範囲(m)2~8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
6種類の散水モードで最大100m2に散水可能な可変式スプリンクラー。6種類の散水モード:円形、半円形、正方形、長方形、楕円形、スポットビーム。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。
用途庭や芝生の散水に。可変式スプリンクラー、芝生用スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器
質量(kg)0.32
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×70
モード6種類(円形、半円形、正方形、長方形、楕円形、スポットビーム)
散水範囲(m2)1.5~100
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
散水角度、範囲が選べるスプリンクラーです。
トラスコ品番392-4741
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。
材質PP・ABS
適合ホース外径(Φmm)20まで
作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして
仕様設定範囲散水
付属品バンド1個付、シールテープ付
材質ポリアセタール
口径(Φmm)4
水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa
散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
噴水のように水をまきます。
用途散水用
仕様水量調節ダイヤル付
トラスコ品番758-2633
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ上向噴水
散水範囲(m)0.3~0.9
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ