カテゴリ

  • 農業・園芸資材(5)
    • 散水用ホースリール(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 給排水用ホース(4)
    • ブレードホース(2)
    • 樹脂ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 三洋化成(2)
  • カクイチ(1)
  • タカギ(1)
  • セフティー3(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンホープ(3)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • エスコ(1)
  • 弘進ゴム(1)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 1.2(6)
  • 2(17)
  • 3(25)
  • 4(5)
  • 5(48)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 10(104)
  • 15(55)
  • 20(129)
  • 25(21)
  • 30(73)
  • 40(14)
  • 45(6)
  • 50(75)
  • 60(6)
  • 100(17)
  • 200(5)
内径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 15(9)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 33.5(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 43(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.23(1)
0~0.1・0.17・0.23
使用流体
  • 工業用水(2)
  • (4)
工業用水・水
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 透明性(1)
その他・柔軟・耐候・耐寒・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「散水用 ホース」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(3件のレビュー)
202税込222
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]TOYOX(トヨックス)
879税込967
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース取扱説明書取扱説明書(0.51MB)特性耐候性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)グリーン使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報(0.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製) エスコ15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)エスコ
33,400税込36,740
1個
翌日出荷
材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H)質量(kg)9最高使用圧力(MPa)0.7以下ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)(サイドホース)1適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
359税込395
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]TOYOX(トヨックス)
929税込1,022
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)
699税込769
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガーデンスプレー モノタロウガーデンスプレーモノタロウ(352件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホースアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
289税込318
1巻(1m)
当日出荷から4日以内出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ホース寸法(mm)内径15、外径20
塩ビ式取出 サンホープ塩ビ式取出サンホープ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ドリップチューブを接続する時に使う部品。塩ビにチューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が接続してある。
チューブ長さ(m)1(D950付)仕様塩ビ式セット(ライザー無)
サンライザー用チューブ サンホープサンライザー用チューブサンホープ(2件のレビュー)
189税込208
1個
5日以内出荷
サンライザーセット用のチューブ。
チューブ外径×内径(mm)10×7
チューブ サンホープチューブサンホープ(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
耐寒ソフトクリア タカギ耐寒ソフトクリアタカギ
265税込292
1巻(1m)
当日出荷から4日以内出荷
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
グラアスホース 三洋化成グラアスホース三洋化成(2件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷から翌々日出荷
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてパステルブルー種別グラアスホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ脆化温度(℃)-40特性耐寒
パワーラホース 三洋化成パワーラホース三洋化成(5件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷から翌々日出荷
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてブルー種別パワーラホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ脆化温度(℃)-44
ロングタッチ肩掛半自動噴霧器 セフティー3ロングタッチ肩掛半自動噴霧器セフティー3(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
肩掛半自動噴霧器 セフティー3肩掛半自動噴霧器セフティー3(12件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら