4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方に トラスコ品番- 幅(mm)390 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)410 タイプオープン 奥行(mm)421 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)50 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 色(本体)ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで 巻取長さ(m)50 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アイリスオーヤマハイパーリールAタイプ 20m
【安定感抜群】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンを搭載した、シックなモノトーンカラーのハイパーリールです。水流は4パターンです(キリ・カクサン・シャワー・ジェット)。折畳み式ステップは大きく安定感があるので、巻き取り時の踏み込みも楽に行えます。蛇口口金・ワンタッチコネクターが付いています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに ホース長さ(m)1.2 カバーなし キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×390×365 収納時寸法(mm)240×385×365(ステップ収納時) ホース寸法(mm)内径12、外径17 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。 仕様付属ホースなし トラスコ品番365-1114 幅(mm)348 カバーなし スレートグリーン 高さ(mm)361、(延長脚取付時)500 奥行(mm)403 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20 巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm) 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
8,998 税込9,898
欠品中

ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
用途15mから50mまで収納できるホースリール ホース長さ(m)1.2 ホース内径(Φmm)12 仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセット トラスコ品番816-3781 セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド 材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸 質量(kg)2.04
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷