3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7571 材質本体:スチール、ホース:合成ゴム 幅(mm)256 高さ(mm)501 タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ 奥行(mm)466 全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム 内径(mm)12.7
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7562 材質本体:スチール、ホース:合成ゴム 幅(mm)256 高さ(mm)501 タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ 奥行(mm)466 全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム 内径(mm)12.7
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5 トラスコ品番210-5659 カバーあり 質量(kg)11 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 適合外径(Φmm)(蛇口)15 取付金具(一次側)3/8(1mホース付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440 適合ホース長さ(m)/15 適合ホース内径×外径(Φmm)12×17 巻取形式自動
1台
76,980 税込84,678
当日出荷