巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。
全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに
材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR
カバーなし
質量(kg)約1.72
使用圧力(MPa)0.6~0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)
ホース内径(Φmm)7.5
ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5
使用流体水(常温)
噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
巻取形式手動
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【軽量コンパクト】
手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
ホース長さ(m)10
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ)
カバーなし
寸法(mm)約220×124×276
色グリーン
質量(g)1405
キャスターなし
ホース内径(Φmm)9
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
適合ホースサイズ内径7.5mm
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)9
外径(mm)12.6
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)
散水方式4種類
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。
ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂
パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)
ホース内径(Φmm)9
ホース外径(Φmm)12.6
カバーあり
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)17
材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)14~18
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
安心・安全の日本製です。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース
材質PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。
究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。
ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。
本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。
ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。
用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。
アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。
ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDM
カバーあり
キャスターなし
ホース内径(Φmm)8
耐熱温度(℃)ホース:60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。
蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。
藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。
トラスコ品番368-4053
セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット
材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂
色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7
適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。
節水効果のあるΦ9のホースを採用しています(メーカー比約20%節水)。
アクアガンの水流はシャワー・カクサン・キリ・ジェットの4通りに使用できます。散水や洗車に便利です。
蛇口口金付きなので、取り付けも簡単です。どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
材質アクアガン:ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
色ブラック
キャスターなし
ホース内径(Φmm)9
耐熱温度(℃)ホース:60
パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ
ホース外径(Φmm)12.6
適合蛇口外径(Φmm)14~18
軽量&スリム。どこでも置けるこのサイズ!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×250×334(ハンドル・補助ホース取り付け部含む)
ホース内径(Φmm)9
巻取形式手動
ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
使用圧力(MPa)0.7
奥行(mm)120
高さ(mm)300
色ブラウン
適合蛇口外径(Φmm)14~18
ノズルワンタッチ取り付け
水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。
材質PVC
ホース巻き取りハンドル付のハンガータイプのコンパクトリール。
ラティスや壁だけでなく、支柱にも取り付けられます。
散水ノズルは4タイプの水形切り替えが可能です。
用途散水
ホース長さ(m)10
トラスコ品番835-9913
カバーなし
質量(g)1596
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281
シャワー種類キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。
ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
仕様持ち運び用取手付
カバーあり
色ホワイト/ブラウン
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番-
幅(mm)220
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)280
タイプコンパクト
奥行(mm)120
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7.5
色(本体)ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで
巻取長さ(m)10
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出
ホースが貼りつかず巻き取りやすい
貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース
5つの水流が選べる多機能ノズル
蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボ
カバーなし
質量(kg)6.15
色本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウン
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース10mです。
樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。
ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。
ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。
ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
用途丈夫なステンレスホースで水散布に。
ホース長さ(m)10
ホース外径(Φmm)(約)18
ホース内径(Φmm)(約)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13
蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
用途散水用ホースリール
仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓
セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)
材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂
カバー無
内径(Φmm)9
キャスター無
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
幅(mm)211
色ブラウン
高さ(mm)281
奥行(mm)217
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
適合蛇口外径(Φmm)14~18
散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。
天井、壁面に取付可能です。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m)10
仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン
材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)300
カバーあり
質量(kg)3.8
高さ(mm)330
奥行(mm)111
呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8
使用圧力(MPa)0.3
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
巻取形式自動
外面ブルー、内面黒色を採用。
紫外線をカットし、水藻が発生しにくいホースです。
経済的で散水・洗車にご利用下さい。
内径(Φmm)15
ベランダや庭での散水や清掃に便利。
場所をとらない手軽なホースリール。
ノズルホルダー付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等
カバー無
寸法(mm)210×140×270
質量(kg)1.2
色ミントカラー
キャスター無
ホース内径(Φmm)8
ホース長さ(m)10
パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
特性節水・耐寒・耐圧
巻取形式手動
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
耐圧・耐寒に経済性をプラスした半透明ブルーのエコノミーホースの決定版。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.2
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
「気配り設計」という考えをもとに女性に優しいデザインに
場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます
軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ
フルカバーリールなので、巻き取り作業がカンタン
表面が滑らかで巻き取りやすい
自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます
使わないときの収納方法にひと工夫
付属品FUNノズルR、蛇口プラグセット、L型コネクター
カバーなし
質量(kg)1.73
キャスターなし
ホース内径(Φmm)7
ホース長さ(m)散水ホース:10/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29.5×28.7×21.3
小さな庭やテラスなどの省スペースでの使用にぴったりなテラスホースボックス。ホース長さ:11.5m(10m+1.5m 連結用ホースセット)。省スペース保管:クランクハンドルと持ち運びの取っ手が折りたたみ可能。キャンプやその他のアウトドアのアクティビティに最適。使いやすさ:ホースの巻取りと引き出し動作が簡単。ホースのからみがなく使いやすい。
用途ガーデンホース、散水ホース、テラスホースボックス。庭や芝生の散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック、PVC
質量(kg)4.7
ホース長さ(m)10
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×17×39
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
場所をとらない手軽なホースリール。
ノズルホルダー付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等
カバー無
寸法(mm)210×140×270
質量(kg)1.2
色チョコカラー
キャスター無
ホース内径(Φmm)8
ホース長さ(m)10
パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
特性節水・耐寒・耐圧
巻取形式手動
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。
ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。
ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10
仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状
カバーなし
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ブラウン・ベージュ色の外観を乱さないカラーリングのコンパクトホースリールです。従来のコンパクトホースリールよりも内径が太い9mmホースを採用(従来7.5mm)。そのため水量が多く、散水時間の短縮ができます。蛇口側ホースを使用しないときは本体側面パネルにすっきり収納ができます。ホースは下巻きなので、立ったままでも巻取りが簡単です。
用途散水
適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓
ホース内径(Φmm)9
材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.7
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABS
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)8
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
関連キーワード
1
2
次へ