16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15 特性耐圧 クリア 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 外径(Φmm)19.5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃) 耐圧(kgf/cm2)7 ライン色ピンク
1巻
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニール ブルー 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.7 特性耐キンク性、防藻性
1本
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ片面穴 付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ両面穴 付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 取扱説明書取扱説明書(0.51MB) 特性耐候性 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水) グリーン 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報(0.59MB)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) ホース寸法(mm)内径15、外径20
1巻(3m)
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン/イエローライン入り 特性耐候性、軽量、ねじれ防止 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品情報(0.6MB) 取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。 材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐候
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質塩化ビニル樹脂 ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
507 税込558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等) 材質軟質塩化ビニール 色調透明グリーン 使用圧力(MPa)0~0.1(23℃) 使用温度範囲(℃)-10~40
1本
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワー。キャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ。洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に。・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製。・軽量で持ち運びしやすいデザイン。・使い方簡単。・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可。・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!。・安全圧力弁装置付き。・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き。・ワンタッチホースコネクター付き。・5種類の予備パッキング付き。・肩掛けベルト付き。・大容量10L。・3mレザーホース付き。・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム。・屋外用のシャワーとしても最適。・5リットルタイプも選択可(準備中)。・1年保証
質量(kg)1 材質(本体)PP・HDPE 寸法(幅W×高さH)(mm)180×365 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)3/レザーホース 保証期間1年
1式
3,798 税込4,178
6日以内出荷