25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。 刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質ステンレス刃物鋼 長さ(mm)160 質量(g)52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

髪の量を減らしたり、毛先をぼかしたい時に最適です。 日本工場において最終工程の刃付け・調整・磨き・検査を行っています。
仕様クシの数:31本、クシ目の幅:0.95mm、V字の間隔:1.65mm。 トラスコ品番137-3580 材質刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)160 質量(g)52
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

髪の長さもボリュームM自由自在。カットハサミ・スキハサミ・クシの3点セット。
アズワン品番65-1219-88
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ステンスキ鋏
仕上がりに差が出る
全長(mm)142 質量(g)22
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

人気の立体ハンドル、ブラント用シザーとセニングのセット。 シザーのサイズ5.5or6.0インチとセニングのカット率A15%orB30%からお選べいただけるお得なセット(ケース、コーム、メンテナンスキット付)。カット率A15% B30%から選べます。
材質ステンレス炭素鋼
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックなオフセットハンドルのシザーです。
材質ステンレス炭素鋼
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

髪の毛カット用の専門鋏
全長(mm)180 材質ステンレス鋼、PA.GF 質量(g)25.5
1個
1,890 税込2,079
4日以内出荷

一度に切れる量が少ないので好みの好き具合に調整しながらカットできるスキハサミです。
1本
2,090 税込2,299
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)謹製 散髪鋏
一般的な散髪用の鋏。ステンレス製の為、さびや腐食に強く、水で湿らせた髪を切ったり、汚れが付着しても切れ味が落ちにくいという特徴があります。 耐久性が高く、メンテナンスもラクです。
材質ステンレス 寸法(mm)170×40×5 シルバー 質量(g)37 刃長(mm)55
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)シャギーはさみ(ステンレス製)
軽い使用感で自然な形に手を構えることができる、手首に優しい形状です。
仕様カット率:15~20% 材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS 全長(mm)142 質量(g)22 アズワン品番7-5411-01
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ステンヘアカット鋏
仕上がりに差が出る
全長(mm)142 質量(g)25
1個
999 税込1,099
当日出荷

刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ 静電気防止剤配合でお手入れ簡単
ブルー 付属品ポーチ 質量(g)約255 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

髪すべりを防ぎスムーズに切れるマイクロセレーション加工を施したヘアーカットハサミです。ショート刃。
サイズS
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷

プロ用のしっかりとした作りにこだわったミニシザーです。仕上げ、耳周りやネープ、前髪のカット等に最適です。
刃渡り(mm)50 全長(mm)130 寸法(inch)4.5 材質ステンレス炭素鋼
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷


はまぐりパワーのある剣型刃を採用した幅広い技術に対応できるオールラウンダー。
材質クローム合金
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズな切れ味の散髪ハサミとスキハサミのセットです。
仕様●パッケージサイズ:220×93×15mm●重量:88g アズワン品番65-8922-87
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ギザ刃付けで毛スベリを防ぎ、スムーズな切れ味の散髪ハサミです。ステンレス刃でさびにくい。
仕様●パッケージサイズ:220×75×15mm●重量:50g アズワン品番65-8922-85
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)謹製 毛スキ鋏
一般的な散髪用のスキ鋏。ステンレス製の為、さびや腐食に強く、水で湿らせた髪を切ったり、汚れが付着しても切れ味が落ちにくいという特徴があります。 耐久性が高く、メンテナンスもラクです。
刃長(mm)70 サイズ(mm)165
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷

くまのプーさんのデザインが入ったカットしやすい便利なクシとキャプ付きハサミの散髪セットです。
仕様●パッケージサイズ:200×136×13mm●重量:93g アズワン品番65-8922-01
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

通常モードと、子供向けの低音量の「キッズモード」が搭載したファミリーヘアーカッターキット。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。 長さ設定調整リングホイールは、27段階(3.0~28mm)を選択可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。防水仕様(IPX7)で本体丸洗い可能(本製品に充電アダプタを接続した状態は不可)。 使用後は水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約1時間の充電で最長約90分間のコードレス使用が可能。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用可能。海外電圧対応。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。子ども。バリカン。海外旅行や出張にも。 セット内容本体、充電アダプタ、ツーブロック用コーム、ショートコーム、ロングコーム、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、収納ポーチ、散髪ケープ、カットハサミ、カットコーム、取扱説明書、グローバル保証書 シルバー×ブラック 質量(g)185 電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W 使用時間(分)約90(コードレス) 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.7×18.8 充電時間(時間)約1 モード通常モード/キッズモード 充電池タイプリチウムイオン電池 電源供給方式充電・交流式 防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない) 調節方式27段階(1mm単位/3.0~28mm)
1個
14,900 税込16,390
6日以内出荷