文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
パウチされたA4サイズ用紙(約216mm×約303mm)が収納できます。
薄型・軽量で持ち運びが簡単です。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様吊下げひも付
質量(g)500
伸縮自在腕章には、ズリ落ち防止安全ピンがないので万が一の事故が起きることがありません。電気関係、食品工場などの作業現場に最適です。通電するものがないので、絶縁性能を持ち合わせています。洗濯ができるので衛生的で色落ちもしません。
用途電気工事。食品工場。一般用。
質量(g)20
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
三面ローラーを設置することでスムーズな延線が可能になります。
ローラー以外のパーツはアルマイトコーティングされているため、絶縁効果があります。
ローラー部の材質は樹脂製でケーブルを傷めることがありません。
用途配線の延線作業に
トラスコ品番483-3406
幅(mm)220
質量(kg)0.95
高さ(mm)220
奥行(mm)55
最大荷重(kN)11.0
安全引張強度(kN)11.0
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に
仕様マジックバンドタイプ
材質ポリエステルナイロン
幅(mm)20
厚さ(mm)1.6
質量(g)35
取付方式マジックバンド
長さ(m)3
寸法(幅Wmm×長さLm)20×3
お手持ちのヘルメットのあご紐に通すだけで飛沫感染対策になります。3段階の取付サイズで顔に干渉しません。
用途飛沫対策に。
トラスコ品番227-6997
材質PET樹脂
色透明
質量(g)96
1袋(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容作業責任者
水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に
※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。
トラスコ品番851-5575
セット内容パラペットスタンション本体・スタビライザー2個
材質パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス
幅(mm)410
高さ(mm)700
奥行(mm)100
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

絶縁工具セット
モノタロウ
¥29,980
税込¥32,978
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm
差込角(mm)9.5
適合規格IEC60900:2004
入組点数22PCS(専用ケース入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容工事関係者
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ
耐荷重(kg)100
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7
仕様アヤ目付き
タイプ太幅
材質ポリアセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
特性耐候、難燃
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
縦(mm)100
表示内容現場代理人
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容安全責任者
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容合図者
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色青
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容安全パトロール+緑十字
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容作業員
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容玉掛作業者
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色青
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容安全パトロール
Rタイプ対応セフティホルダー
ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択)
ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)
用途フラット位置用
付属品ラバー
材質スチール
厚さ(mm)1.4
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用
材質和紙
テープ幅(mm)24
厚さ(mm)0.09
テープ長さ(m)18(20巻)
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.7
引張強度(N/15mm)41.5
粘着力(N/10mm)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール
厚さ(mm)0.2
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質ターポリン
2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。
トラスコ品番435-8166
材質PVC
幅(mm)19
質量(g)94
長さ(m)20
主な用途表示・安全
表示内容撤去 REMOVAL
使用場所屋内
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード