117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 最大表示9999 材質スチール 質量(g)約53 タイプ手持型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,337 税込1,471
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径4mm×4ヶ所
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 最大表示9999 材質スチール 質量(g)約60 タイプ台付型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位4桁LCD 文字高10mm 質量(g)約30(ストラップ含む) 電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格CE・RoHS 計数範囲0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]数取器
現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
仕様四桁用 材質(本体ケース)ステンレススチール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。 カウンタ5桁 材質スチール 本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質部品:POM 表示桁数4
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数5 材質スチール 質量(g)116 穴径(Φmm)4 回転方向右軸正回転 文字寸法(mm)4.5 サイズ(mm)幅77×奥行47 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

マイゾックス数取器
ステンレス製で数が判読し易いレンズ付窓。
用途交通量調査等 桁数4
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲-9999~19999 トラスコ品番310-9992 質量(g)40 規格CE規格 準拠 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19 使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃)-10~+60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です 駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。 全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数4 仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置) 材質ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
表示4桁 材質(ケース)ステンレス
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ライン精機電子数取器
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です) 付属品取扱説明書 トラスコ品番778-2268 質量(g)約130(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

高野計器(トゴシ)多連式数取器
分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
材質ステンレス製 測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲0~9999 トラスコ品番337-9485 種別連結ユニット 質量(g)25 電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

数取器 SK(新潟精機) 動画あり
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。 カウンタ4桁(0~9999)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)数取器
カラフルで軽量なプラスチック製の数取器です。
材質樹脂製 測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルで軽くさびに強い
表示4桁 材質(ケース)ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所数取器
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します 上部のボタンを押すごとに数字が1進します
トラスコ品番101-6431
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状手持式 質量(g)約32 取付方式手持 外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式 外装ABS樹脂(グレー) 連結数1 表示数字(mm)4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

1台
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R) アズワン品番65-2187-12
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

DC-4WS デジタル数取器 SK(新潟精機) 動画あり
暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4 質量(g)61 タイプ手持式 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ライン精機台付数取器
RoHS
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4 質量(g)68 タイプ台付型 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

GISUKE(タカギ)手持型数取器
用途入場者数の調査、製品の分類、選別、野鳥・動物などの調査、交通量の調査などあらゆる数量確認に。 材質鉄(メッキ)、ABS樹脂 測定範囲0~9999(4桁) 質量(g)67 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×45×53
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状台付型 質量(g)約260 種類6連 取付方式ベース 外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式全カウンタ一括) 外装ABS樹脂(グレー) 連結数6 表示数字(mm)4.0×2.3 アズワン品番64-7051-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲9999 トラスコ品番101-6440 質量(g)100 取付穴径4mm×3ヶ所 リセット方式つまみ式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高野計器(トゴシ)多連式数取器(樹脂製)
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm)66 板幅(mm)60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング付 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。 リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど 仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66 アズワン品番65-2187-04
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状台付型 質量(g)約220 種類5連 取付方式ベース 外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式全カウンタ一括) 外装ABS樹脂(グレー) 連結数5 表示数字(mm)4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ケニス数取器
あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です。 指掛け付で、片手で手軽に操作できます。
測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

日本緑十字社数取器 台座付
在庫管理や数量管理等に。
用途取り付けネジは付属しておりません。 材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネート シルバー 質量(g)85 タイプ台付きタイプ、3箇所穴有り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×42×51 穴径(mm)約3.5Φ 台座径(Φmm)53
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷