「数取器 台付」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)天井直付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092)幅(mm)Φ134高さ(mm)122電圧(V)100~242機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
無線式接触防止センサ OM-AX/BT オーミック電子無線式接触防止センサ OM-AX/BTオーミック電子
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。検知範囲最大:0.3m到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)検知距離(m)0.2~3防塵防水性能IP53相当充電方式AC100V充電式サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60稼働時間(時間)20
台付数取器 H-102W/BASE H102B 古里精機製作所台付数取器 H-102W/BASE H102B古里精機製作所
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●仕様および0戻し(リセット):台置式、ツマミ●コード番号:119-0164225アズワン品番67-4835-26
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
3日以内出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,800税込14,080
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
台付数取器 高野計器(トゴシ)台付数取器高野計器(トゴシ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
押しボタンはラバー付き指にやさしくフィット、押しやすく疲れない種類が豊富
数取器 軽量型・台付式 DANNO(ダンノ)数取器 軽量型・台付式DANNO(ダンノ)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
4桁表示(0~9999)、allリセット機能付。取付ベース付。
材質樹脂外装・スチール質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×7×6
[4桁] 数取器(台付き・大ボタン) エスコ[4桁] 数取器(台付き・大ボタン)エスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-10
[4桁] 数取器(7連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(7連・台付き)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-08
[4桁] 数取器(5連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(5連・台付き)エスコ
9,260税込10,186
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁5連)●サイズ:67×70×161.5mm●重量(g):407●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-07
[4桁] 数取器(3連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(3連・台付き)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁3連)●サイズ:67×70×102.5mm●重量(g):245●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-06
[4桁] 数取器(台付き) エスコ[4桁] 数取器(台付き)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94アズワン品番65-2187-05
ステンレス側数取器 三商ステンレス側数取器三商
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質(ケース)ステンレス
数取器(6連)プラスチック製 ライン精機数取器(6連)プラスチック製ライン精機
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(5連)プラスチック製 ライン精機数取器(5連)プラスチック製ライン精機
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・台付き) ライン精機数取器(プラスチック製・台付き)ライン精機
999税込1,099
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
手持ち数取器 台付 モノタロウ手持ち数取器 台付モノタロウ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約60タイプ台付型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
連式数取器 ライン精機連式数取器ライン精機(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
数取器 SK(新潟精機)数取器SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。カウンタ4桁(0~9999)
数取器 シンワ測定数取器シンワ測定(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器測定範囲0~9999(4桁)RoHS指令(10物質対応)対応
電子式数取器 ライン精機電子式数取器ライン精機(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲-9999~19999トラスコ品番310-9992質量(g)40規格CE規格 準拠電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)保管温度(℃)-10~+60
台付数取器4桁 古里精機製作所台付数取器4桁古里精機製作所(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲9999トラスコ品番101-6440質量(g)100取付穴径4mm×3ヶ所リセット方式つまみ式寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40
数取器 TRUSCO数取器TRUSCO(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質部品:POM表示桁数4
台付数取器 ライン精機台付数取器ライン精機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4質量(g)68タイプ台付型リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
台付数取器 古里精機製作所台付数取器古里精機製作所
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
台付数取器 京北計器工業台付数取器京北計器工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら