数取器(6連)プラスチック製ライン精機当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(5連)プラスチック製ライン精機当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・台付き)ライン精機当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
連式数取器ライン精機(3件のレビュー)当日出荷
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
数取器シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器測定範囲0~9999(4桁)RoHS指令(10物質対応)対応
台付数取器ライン精機当日出荷
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。
上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4質量(g)68タイプ台付型リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応