23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 最大表示9999 材質スチール 質量(g)約53 タイプ手持型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 最大表示9999 材質スチール 質量(g)約60 タイプ台付型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径4mm×4ヶ所
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質部品:POM 表示桁数4
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数取器 SK(新潟精機) 動画あり
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。 カウンタ4桁(0~9999)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位4桁LCD 文字高10mm 質量(g)約30(ストラップ含む) 電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格CE・RoHS 計数範囲0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です 駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。 全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数4 仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置) 材質ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイゾックス数取器
ステンレス製で数が判読し易いレンズ付窓。
用途交通量調査等 桁数4
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状手持式 質量(g)約32 取付方式手持 外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式 外装ABS樹脂(グレー) 連結数1 表示数字(mm)4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4 質量(g)61 タイプ手持式 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ライン精機台付数取器
RoHS
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4 質量(g)68 タイプ台付型 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状台付型 質量(g)約260 種類6連 取付方式ベース 外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式全カウンタ一括) 外装ABS樹脂(グレー) 連結数6 表示数字(mm)4.0×2.3 アズワン品番64-7051-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲9999 トラスコ品番101-6440 質量(g)100 取付穴径4mm×3ヶ所 リセット方式つまみ式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状台付型 質量(g)約220 種類5連 取付方式ベース 外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式全カウンタ一括) 外装ABS樹脂(グレー) 連結数5 表示数字(mm)4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲0~9999 トラスコ品番337-9485 種別連結ユニット 質量(g)25 電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲0~9999 トラスコ品番337-9493 種別マスターユニット 質量(g)25 電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ミルキーウェイ数取り器RS-4
台座付きの計数器です。
表示桁数4
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

計数範囲0~9999 厚さ(mm)25 質量(g)340 電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ 通信方式USB micro-B 縦(mm)186 横(mm)170 ディスプレイ7セグメントLCD液晶 電池寿命約200時間
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状台付型 質量(g)約42 取付方式ベース 外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式 外装ABS樹脂(グレー) 連結数1 表示数字(mm)4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

京北計器工業5連式カウンター
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。 桁数4桁 寸法(mm)67×70×161.5 質量(g)407
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動軸位置 表示数字(mm)4.4×2.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ロータリーカウンター
レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
高さ(mm)38 回転方向 リセットツマミ 主軸高さ(mm)22.5 主軸外径(Φmm)5 位置(主軸)右 取付穴径(mm)4
1個
5,498 税込6,048
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)