20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字種別数字 トラスコ品番509-9412 セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 質量(kg)0.6
1個
16,980 税込18,678
欠品中

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字 文字寸法(mm)3 トラスコ品番228-5061 材質/仕上S45C先端焼入 質量(g)350 最小寸法(mm)10.0
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別数字
1セット(10本組)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刻印セット 数字 モノタロウ 動画あり
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V) 表面処理サンドブラスト処理 型番YC604H 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62 (文字部分)
1セット(9本組)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。 種別数字刻印セット
1セット(10本組)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169 質量(g)392.5 タイプ 寸法A(mm)34 寸法B(mm)M5 寸法C(mm)46 寸法l(mm)95
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

文字種別数字 トラスコ品番509-9013 セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 質量(kg)0.4
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字 文字高(mm)3.0 仕様専用ホルダー使用タイプ トラスコ品番509-7801 セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱 材質合金工具鋼(全体焼き入れ) 質量(kg)1.1 桁数10(2型ホルダー使用時5桁※オプション) 文字ピッチ(mm)3.0
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ 材質合金工具鋼(SKS相当)
1組
58,980 税込64,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刻印セット 英字 モノタロウ 動画あり
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別英字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容A~Z、& (27本組) 硬度HRC58~62 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れした軸は頑丈で安全です。親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別数字
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質S50C 文字種別数字 硬度HRC58~62
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0 セット内容A~Z、- 材質炭素鋼(S45C)先端焼入 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別英字
1セット(27本組)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 文字種別数字
1組(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
1本
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

関連カテゴリ