25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手軽&コンパクトなパーツカウンター 並べてばらして瞬時にカウント 部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。 カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。 コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。 対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。
仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント) セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付) 機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力 有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200) 推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MB ポートUSB 2.0 Type-A ×2 取扱説明書(2.08MB)
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC-4WS デジタル数取器 新潟精機(SK) 動画あり
暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。 カウンタ5桁 材質スチール 本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

数取器 新潟精機(SK) 動画あり
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。 カウンタ4桁(0~9999)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)155×19×19(本体) 電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示デジタル5桁液晶 最大カウント数~99999
1個
2,320 税込2,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 最大表示9999 材質スチール 質量(g)約60 タイプ台付型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

計数範囲0~9999 厚さ(mm)25 質量(g)340 電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ 通信方式USB micro-B 縦(mm)186 横(mm)170 ディスプレイ7セグメントLCD液晶 電池寿命約200時間
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲-9999~19999 トラスコ品番310-9992 質量(g)40 規格CE規格 準拠 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19 使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃)-10~+60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 最大表示9999 材質スチール 質量(g)約53 タイプ手持型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11 材質PP(ポリプロピレン) 仕様80本立て 穴数80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。最大5,000gまで測定可能。風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)。防水・防塵耐性:IP65準拠。水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。
用途レストランや弁当や惣菜の店舗。学食や社員食堂などに。給食センターなどのセントラルキッチンに。 付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個 質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず) 電源単3形乾電池 × 2本(別売り) 精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g) 防塵防水性能IP65 表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個 オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続 使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数5 材質スチール 質量(g)116 穴径(Φmm)4 回転方向右軸正回転 文字寸法(mm)4.5 サイズ(mm)幅77×奥行47 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

10連式カウンタ(5連×2)に累計用トータル電子カウンタを組合せたカウンタボックスです。個別カウンタの合計数が自動的に電子カウンタに表示されます。。累計用トータル電子カウンタはセルフ電源タイプの6桁液晶カウンタです。電源は不要ですから、使用個所に制約を受けず、どこへでも持運んで使えます。。個別カウンタは4桁手動カウント方式で、上・下に5個ずつ組込まれており、各種データの集計に最適です。<用途>。交通量のチェック〔車輌別台数のカウントと総合計カウント〕。生産ラインの集計〔製品毎のカウントと総生産数のカウント〕。試験データの分類〔試験データの分類と集計〕。販売数量のチェック〔各機種毎の販売台数と総合計のカウント〕その他さまざまな用途にお使いいただきます。
1個
39,980 税込43,978
28日以内出荷

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 3連式から6連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径4mm×4ヶ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ケニス数取器
あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です。 指掛け付で、片手で手軽に操作できます。
測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。
用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に 引火点(℃)190 色相褐色透明 使用温度範囲(℃)-20~+260 臭気微臭 比重(g/cm3)15℃ 0.95 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 特性その他
1本(330mL)
3,598 税込3,958
翌日出荷

旭エンジニアリングタッピングコンバウンド
塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)
用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。 タイプ非塩素系 引火点(℃)256 密度(g/cm3)0.92(15℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 色相緑色透明 粘度(mm2/s)24(40℃) 銅板腐食(100℃×1H)1
1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング超極圧・耐摩耗潤滑添加剤
本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(84mL)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビジネス向けのファイル管理用途に最適。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。専用アプリでモバイル機器での管理が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のDX517を2台増設時、最大18台のドライブに対応。システムキャッシュ用にM.2 NVMe SSDスロットを2基装備。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×4、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応。初心者向けのガイドブックを付属
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:4●拡張ポート:2●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link) その他システムファン:120mm×120mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、簡単に交換できるシステムファン・輝度調整のためのフロントLEDインジケータ・電源復旧・ノイズレベル:22.2dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:250ワット、英熱量:204.05 BTU/hr(アクセス)・89.33 BTU/hr (HDDハイバネーション) 幅(mm)343 質量(kg)6 高さ(mm)166 消費電力(W)59.8(アクセス)、26.18(HDD ハイバネーション) 深さ(mm)243 入力電圧(V)AC240 メモリーシステムメモリ:4 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:4 GB (4 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2) 電源周波数(Hz)50/60 単相 使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ 動作温度(℃)0~40 (32°F~104°F) 環境RoHS準拠 保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F) 入力電源(V)AC100 パッケージ内容:本体1台・アクセサリ パック1個・AC電源コード1本・RJ-45 LAN ケーブル2本・クイック インストール ガイド×1 ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:18(DX517×2)、M.2 ドライブ スロット:2 (NVMe)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD・M.2 2280 NVMe SSD、ホットスワップ可能なドライブ ドライブベイ8 相対湿度(%RH)5~95
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷