5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位4桁LCD 文字高10mm 質量(g)約30(ストラップ含む) 電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格CE・RoHS 計数範囲0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷