カテゴリ

  • 制御機器(1,115)
    • ディスクリート(823)
    • スイッチング電源(4)
  • 測定用品(51)
    • マグネットホルダー(26)
    • リフマ(リフティングマグネット)(9)
  • メカニカル部品(3)
    • クラッチ・ブレーキユニット(1)
    • ギヤードモーター(2)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
    • 泡まつ・断熱キャップ(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 空調・電設資材(15)
  • 照明(13)
  • 住設機器(8)
  • 安全用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • バイク部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 新電元(3)
  • カネテック(27)
  • 三木プーリ(1)
  • VISHAY(380)
  • ニッセイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • カクダイ(43)
  • KVK(1)
  • 菱小(10)
  • onsemi(244)
  • SMC(125)
  • STMicro(107)
  • DiodesZetex(88)
  • CKD(81)
  • BOURNS(46)
  • Texas Instruments(44)
  • IXYS(35)
  • ROHM(33)
  • HY Electronic Corp(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,132)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「整流器」の検索結果

1,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速産業用ファン CPS高速産業用ファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
VX33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 その他用 SMCVX33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 その他用SMC
8,098税込8,908
1個
15日以内出荷
リード線取出方法グロメットシリーズVX33管接続口径1/4定格電圧(V)DC12ねじの種類NPTブラケットブラケット付弁形式/ボディ形状N.C.オリフィス径(Φmm)Φ4対応全波整流器:なし電磁弁オプションNBR、Brass(C37)、B種、空 気/水RoHS指令(10物質対応)対応
澤藤製 アイソレーター 澤藤澤藤製 アイソレーター澤藤
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
充電分配器・逆流防止器12V/24V兼用 70Aまで澤藤電機製主バッテリ-と補助バッテリ-を併用するときにこのアイソレ-タ-を使うとひとつのオルタネーターから両方のバッテリ-に充電可能にさらに逆流防止器としての役割も!主バッテリ-の放電をくい止めます交流から直流への整流器としても使用可能プラスラインに接続(プラスカット品)
型式SBI-70質量(g)約410電圧(V)DC12/24許容電流(A)70使用温度(℃)-40~55サイズ(mm)76×114×90
澤藤製 アイソレーター 澤藤澤藤製 アイソレーター澤藤
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
充電分配器・逆流防止器12V/24V兼用 100Aまで澤藤電機製主バッテリ-と補助バッテリ-を併用するときにこのアイソレ-タ-を使うとひとつのオルタネーターから両方のバッテリ-に充電可能にさらに逆流防止器としての役割も!主バッテリ-の放電をくい止めます交流から直流への整流器としても使用可能プラスラインに接続(プラスカット品)
型式SBI-100質量(g)約410電圧(V)DC12/24許容電流(A)100使用温度(℃)-40~55サイズ(mm)76×114×90
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパンAC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳハイテックマルチプレックスジャパン
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!最大充電 DC:200W、 AC:100W・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御! 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 AC入力ケーブル XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブルXT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コードタミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 日本語説明書
用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
100V専用整流器3芯プラグ(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)380ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
100V専用整流器2芯プラグ GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器2芯プラグGLOBAL(日本グローバル照明)
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)330ケーブル長(m)1.5プラグ2P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
200V専用整流器(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)200V専用整流器(アース付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応)質量(g)360ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き791-710-MD付き(取付ネジG1/2)
マットブラック
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き
カッパーブラウン
横水栓 ロング カクダイ横水栓 ロングカクダイ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き
おみずがでるとうきのまるた カクダイおみずがでるとうきのまるたカクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様整流器付き
材質青銅、陶器(信楽焼)
自在水栓 カクダイ自在水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き
先端金具取付ネジ:W22山20
大流量横水栓 カクダイ大流量横水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
双口万能ホーム水栓 カクダイ双口万能ホーム水栓カクダイ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き(下吐水側除く)791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
厨房用立形自在水栓(ミストシャワーつき) カクダイ厨房用立形自在水栓(ミストシャワーつき)カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ二条ネジスピンドル固定コマ仕様90°開閉制限仕様水流切替:ミストシャワー・ストレート整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製スピンドル:792-806
厨房用横形自在水栓(ミストシャワーつき) カクダイ厨房用横形自在水栓(ミストシャワーつき)カクダイ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様90°開閉制限仕様水流切替:ミストシャワー・ストレート整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製スピンドル:792-806
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き
屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用)カクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
整流器付き取付ネジW26山20内径11~15×外径16~20ミリホース用076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
立上りUパイプ(ミストシャワーつき) カクダイ立上りUパイプ(ミストシャワーつき)カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
パイプ外径16ミリ水流切替:ミストシャワー・ストレート整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
材質黄銅、POM、ABS
厨房用自在水栓(ミストシャワーつき) カクダイ厨房用自在水栓(ミストシャワーつき)カクダイ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様90°開閉制限仕様水流切替:ミストシャワー・ストレート整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製スピンドル:792-806
シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)カクダイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
キッチンミストシャワー カクダイキッチンミストシャワーカクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
水流切替:ミストシャワー・ストレート整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20
レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動タイプ ノーリツレンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動タイプノーリツ
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シートタイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
レンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) ノーリツレンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン)ノーリツ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シートタイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動なしタイプ ノーリツレンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動なしタイプノーリツ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
仕様ファン自動停止、スイッチロック、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シートタイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
NEWホースライト2 LED 丸形両面発光 AKALOOKNEWホースライト2 LED 丸形両面発光AKALOOK
57,980税込63,778
1本
7日以内出荷
使用環境温度は-10~40℃・リールを巻いての点灯は発火の恐れがあるのでおやめ下さい・水中では使用しないで下さい・50m以上の接続は整流器の火災の恐れがあるのでおやめ下さい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい角度(°)発光:表面120・裏面120定格寿命(時間)50000材質(ホース)PVC周波数50/60共用ホース径(Φmm)12保護等級IP65相当保証期間1年間電球の種類LED
NEWホースライト2 LED用電源・整流器 AKALOOKNEWホースライト2 LED用電源・整流器AKALOOK
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい全長(m)1.5周波数50/60共用電球の種類LED
LED100球 防雨 RGB/ブラックコード 東京ローソク製造LED100球 防雨 RGB/ブラックコード東京ローソク製造
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比)材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)800サイズ(mm)個装:160×150×80本体寸法(cm)全長1650
FSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニット FSPFSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニットFSP
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
「MEGA TI」1350W電源ユニットATX 3.1対応80PLUS Titanium認証取得PCIe 12V-2x6 コネクタを2基搭載電力サージや突然の負荷変化による遅延を最小限に抑える設計「FSP MTLC (Micro Tolerance Load Control) 」105℃ 日本ブランド製バルクコンデンサ採用135mm 流体動圧軸受ファン搭載Eco セミファンレスコントロールスイッチ搭載独自の「Off-Wet, Off-Dust , Off-Stain」コンフォーマルコーティングフルブリッジの最高級トポロジー & LLC コンバーター +同期整流器 & DC-DC コンバーターフルモジュラーケーブルデザイン各種保護機能搭載
仕様PFC:Active ≧ 0.9●ホールドアップタイム:≧17ms @ 80% load●変換効率:0.94寸法(mm)180×150×86規格ATX12V 3.1電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)合計1350ベアリングファン:Fluid Dynamic Bearing型番MEGA-1350TI入力電圧(V)100-240保護回路OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 20+4 PIN:1、CPU 4+4 PIN:2、PCIe 6+2 PIN:6、PCIe 12V-2x6:2、SATA:10、MOLEX:6入力電流(A)8-15動作温度(℃)50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS TITANIUMMTBF(時間)100000
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
業界標準のパッケージスタイルの多用途で高効率の高速リカバリパワーダイオード
タイプダイオード:高速スイッチング整流器、実装:表面実装、整流:アバランシェ電流(A)ピーク非繰返し順方向サージ:30、最大連続 順方向:1.5電圧(V)ピーク逆繰返し:1000、最大順方向降下:1.6構成ダイオード:シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)1チップ当たりのエレメント数1テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク逆回復時間(ns)120
整流器 ニッセイ整流器ニッセイ
5,988税込6,587
1個
当日出荷
防水・屋外ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E34〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
整流器 ニッセイ整流器ニッセイ
5,988税込6,587
1個
当日出荷
ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E22~P.E23〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください。
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)相数三相、単相RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128ROHM
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:60V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FLROHM
719税込791
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123FL●最大連続 順方向電流:2A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR2MM40BTF●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら