ファンのベタベタ汚れを防ぐ
浅型・整流板シロッコファン用
ファンのしつこい油汚れからも守る
強力磁石でパチッとワンタッチ装着
お取替え日の目安シール付
強力磁石2個付でワンタッチ装着
材質アルミニウムはく、難燃性不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約24.6×29.4
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
適合機種SF-45S、SF-4450SX SF-43S(500)/N88 SF-44S/N88 SF-49T/N88 SF-42T(500)/N88
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
レンジフードの内部に入りこむ油煙や整流板の汚れを全面キャッチする厚手フィルター。シールみたいに取付け簡単、ミシンメ付きで60~90cm幅まで楽々サイズ調整です。
使用場所換気扇まわり
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
高さ(mm)200
全高(mm)600(取付時)
止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合TOTO専用(主に止水栓用)
セット内容袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン
適合パイプ径(Φmm)12.7
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。
滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
整流板用の油汚れ防止フィルターです。レンジフードの吸い込み口を覆えるので、整流板の表面や内部に入る油汚れをしっかり防止します。フィルターは難燃加工を施しています。整流板の幅60cm~90cmまで取り付けができます。フィルターは取付テープで貼り付けるだけなので簡単に取り付けできます。フィルターはカットをしやすいように5cm間隔でラインが印刷されております。
用途換気扇(レンジフード)の汚れ防止に。
付属品取付テープ16片
適合機種幅60~90cm、奥行64cmまでの整流版付きのレンジフード
サイズ(cm)約64×91
素材難燃性不織布
1枚
¥499
税込¥549
5日以内出荷
関連キーワード