CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送。DisplayPort 1.2、HDCP準拠。バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要。コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS。ソフトウェア不要。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。USBホットプラグ対応
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)N/A
付属品クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)KVM: 1.2×2、リモートポートセレクター: 1.8
消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)プラスチック
解像度最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】8.34×8.42×3.04
LEDKVMポート(オンライン/選択): 2(White)
コネクタ【コンソールポート】 1 x DisplayPort Female、2 x USB Type A Female、1×3.5mm Audio Jack Female (Green)、1×3.5mm Audio Jack Female (Pink)【KVM(コンピューター)ポート】 CPU1:DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)、CPU2:USB Type-C オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)【電源(オプション)】 USB Micro-B メス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートワイヤードリモコン
グリーンマーク認定
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
「こだわり素材とていねいな作り」 本体にヨーロッパで100年以上の歴史をもつ自然素材「バルカナイズド・ファイバー」を使用し、ひとつひとつ職人の手で作られています。「バルカナイズド・ファイバー」は剣道の防具にも使用され、堅牢で耐久性、耐衝撃性に優れ、歪みや割れに対しとても強い特性を持っています。また、使い込むほどに増していく味わいが楽しめる素材です。ひとつひとつ愛情を注がれて作られた商品は、この世にふたつとない、それぞれの表情をもっています。<走行機能へのこだわり>頑丈で滑らかなスケートボードのキャスターを使用。キャスター部分をより強くし衝撃を吸収。多少の凸凹も安定して乗り越えることが可能です。使用角度にもこだわり、重力に対してキャスター部が的確に路面をとらえるという安定した環境を実現しました。<シリアルナンバー入りの特別仕様>それぞれにシリアルナンバーが入っておりますので、世界にひとつしかないバッグとなります。
用途「よいこのおどうぐばこ」と一緒にお出かけしよう! 子供の頃、文房具や大事な宝物などをしまっていた「よいこのおどうぐばこ」。発売から45年以上経つ今も根強い人気があり、世代を越えて懐かしく思う方も多いはず。そんな親しみのある、かわいい「らいおん柄」のおどうぐばこが、そのままのデザインでキャリーバッグになりました。ひとつひとつ職人の手で作られているこだわりのキャリーバッグは約33リットルの大容量で、2泊3日程度の小旅行に最適です。本体に使用されている「バルカナイズド・ファイバー」は堅牢で耐久性に優れ、使い込むほどに増していく味わいが楽しめ、子どものころ使っていた「おどうぐばこ」の懐かしさを感じさせます。内装も本物のおどうぐばこ同様にさわやかな青空のようなブルーで、まるで無限大に大切なものを詰め込めそうなデザインです。誰もが「よいこ」になれる、荷物の整理整頓もはかどりそうなキャリーバッグ。旅行のおともに、大事な思い出や夢を詰め込んでおでかけしてみてはいかがでしょうか。シリアルナンバー入りで、まさに世界にひとつだけの「わたしのおどうぐばこ」です。
仕様ウレタン塗装/本皮ハンドル/本皮コーナーパッチ/*シリアルナンバー入り
寸法(mm)W385xD210xH530
質量(kg)4.2
容量(L)33
素材バルカナイズド・ファイバー
関連資料(1.06MB)
グリーンマーク認定
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード