滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。
貼り付けても目立ちにくいです。
1巻(20m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。障子や襖が軽く動くので快適です。敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。
用途室内用
材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ)
厚さ(mm)約1
剥離紙なし
日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
ふすまのスベリをよくします。
片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。
素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
テープ幅(mm)21
テープ長さ(m)20
1セット(10巻)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。
用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。
厚さ(mm)0.12
色白色
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数0.04
関連資料(2.36MB) (1.82MB)
微調整範囲最大10トン未満
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質木粉入樹脂
幅(mm)20.5
厚さ(mm)1
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
障子やふすまなどに貼って動きをスムーズに。
形状楕円
直径(Φmm)30×11
1パック(12個)
¥279
税込¥307
当日出荷
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
全長(mm)199
質量(kg)1.4
電流(A)5.3
電源(V)単相100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])35000
コード長さ(m)2
チャック孔径(Φmm)6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)1930
材質積層強化木製
関連キーワード