日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。
用途野積みカバーに。
色ターコイズブルー・ナチュラル
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90、約90
2018年トラスコ掲載ページ6 1610
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)約5
材質ポリエステル
色(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)3.2
硬さ(デュロメータA)64
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質特殊発泡体
厚さ(mm)0.35
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを主成分としたシートです。
工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質シリコン
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)180
RoHS指令(10物質対応)対応
環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として
材質NBR
幅(mm)300
厚さ(mm)2
使用温度(℃)マイナス10~100
RoHS指令(10物質対応)対応
食器棚・飾り棚・テーブルセンターに。食器棚をはじめ、本棚、飾り棚、引き出し、化粧台等の敷物やテーブルセンター、花瓶敷きとして広くご利用いただけます。用途のサイズに合わせて、ハサミ等で自由にカットできます。
材質EVA樹脂
寸法(cm)約30×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質EPDMゴム
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
フリル付ですので、食器棚がよりやさしいイメージになります。食器棚をはじめ、本棚、飾り棚、引き出し、化粧台等の敷物やテーブルセンター、花瓶敷きとして広くご利用いただけます。用途のサイズに合わせて、ハサミ等で自由にカットできます。抗菌・防カビ加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約33×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥869
税込¥956
8日以内出荷
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)382.5
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC503-BK
トラスコ品番368-4274
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×3000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)132
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC253L-BK
トラスコ品番368-4275
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×3000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)63
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC25L-BK
トラスコ品番368-4272
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×1000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)21
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC503L-BK
トラスコ品番368-4273
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×3000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)123
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC501-BK
トラスコ品番368-4276
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×1000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)43
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
各種材料に対し高い粘着力を発揮します。
一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。
耐熱性に優れています。
用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定/プラスチック、アクリル板など各種材料の固定/クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定
厚さ(mm)0.095
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)20.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC251-BK
トラスコ品番368-4277
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×1000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)22
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC253-BK
トラスコ品番368-4278
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×3000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)66
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC501L-BK
トラスコ品番368-4271
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×1000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)41
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード