カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 電動工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「文字彫刻加工」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤΦ1-4x4 POLARIS(ポラリス)ダイヤΦ1-4x4POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。Φ1.0、2.0、3.0、4.0mmの4サイズのセット。耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させており、バリ取りや切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫りなどの精密加工に大変便利です。金属、ステンレス、超硬チップ、貴金属から石材、ガラス、ボトル、貝殻、陶器、木材にお使いいただけます。
セット内容Φ1.0、Φ2.0、Φ3.0、Φ4.0mmの4サイズ軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])30000以下
ダイヤビットΦ2x5 POLARIS(ポラリス)ダイヤビットΦ2x5POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させており、バリ取りや切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫りなどの精密加工に大変便利です。金属、ステンレス、超硬チップ、貴金属から石材、ガラス、ボトル、貝殻、陶器、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])30000以下
エングレービングカッター エスコエングレービングカッターエスコ
550税込605
1本
翌日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2
ダイヤモンド砥石3mm軸 RELIEFダイヤモンド砥石3mm軸RELIEF
499税込549
1個
当日出荷
バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
用途金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。トラスコ品番852-6254材質電着ダイヤモンド/チタンコーティング軸径(Φmm)円錐型丸軸:3寸法(mm)Φ3×13t
18000rpm ペンシルグラインダー エスコ18000rpm ペンシルグラインダーエスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種アズワン品番65-2228-95
回転やすり BIGMAN(ビッグマン)回転やすりBIGMAN(ビッグマン)
869税込956
1本
4日以内出荷
木・アルミ・樹脂・軽金属の研磨に
用途文字彫刻・模様彫刻・模型、工作面取り、成形加工ができます。適合材木・アルミ・樹脂・軽金属
六角軸回転ヤスリカッター BIGMAN(ビッグマン)六角軸回転ヤスリカッターBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット 兼房替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット兼房
27,880税込30,668
1本
5日以内出荷
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用軸径(Φmm)12全長(mm)85付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシン
ペンシルグラインダー エスコペンシルグラインダーエスコ
7,310税込8,041
1セット
当日出荷
本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs全長(mm)157材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)5.6チャック(mm)2.35定格使用時間(分)10アズワン品番64-2271-52
スイッチボックスケガキレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
目盛りが消えにくい。彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい。 2面に合計3個磁石付。垂直・水平。
寸法(mm)95×51×13質量(g)77
ダイヤモンド砥石 Φ3mm軸 チタンコーティング RELIEFダイヤモンド砥石 Φ3mm軸 チタンコーティングRELIEF
449税込494
1個
3日以内出荷
あらゆる素材に使用できます。電着ダイヤモンド 一般金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器等
用途バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫り
回転ヤスリ カッター目 Φ3mm軸 HSS RELIEF回転ヤスリ カッター目 Φ3mm軸 HSSRELIEF
799税込879
1個
3日以内出荷
用途切削・仕上用 文字・模様彫刻・面取・成形加工・模型・工作用 金属・軽金属・木材・樹脂
回転ヤスリ イバラ目 Φ3mm軸 炭素工具鋼 RELIEF回転ヤスリ イバラ目 Φ3mm軸 炭素工具鋼RELIEF
469税込516
1個
3日以内出荷
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用 木彫り、置物細工、木製モデル、プラモデル、などに!
六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF六角軸 ダイヤモンド砥石RELIEF(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら