7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ 動画あり
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。 サイズA4S タイプタテ型 開閉両開き
1冊ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。 差替え全面背見出し。
サイズA4 付属品カラーインデックス1組 材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール 幅(mm)243 高さ(mm)307 穴数2穴 穴間隔(mm)80
1冊
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ 動画あり
とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。 左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。 とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
用途伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。 左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。 四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。 付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り エコマーク認定番号17 112 190
1冊
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

保存文書の差し替えをより快適に。 両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。 保存書類の差し替えが簡単に出来ます。樹脂製とじ具
サイズA4タテ グレー 材質表紙:古紙パルプ配合率80%綴じ具:プラスチック 幅(mm)240 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合
1冊
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保存文書の差し替えをより快適に。両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。保存書類の差し替えが簡単に出来ます。樹脂製とじ具
サイズA4ヨコ グレー 材質表紙:古紙パルプ配合率80%綴じ具:プラスチック 幅(mm)316 高さ(mm)227 タイプヨコ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉両開き 背ラベル色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合
1冊
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙 コクヨ 動画あり
とじ具を再利用するための別売の替え表紙です。とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
穴数2 タイプヨコ型 仕様替背紙式 エコマーク認定認定 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り エコマーク認定番号17 112 191
1冊
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg)約1.7 形式フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定認定 ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサーCIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42 光源RGB 3色LED 時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃)5~35 電源供給USBバスからの供給 読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷