カテゴリ

  • 農業機械(10)
    • ナイロンコード(10)
  • 縫製用品(5)
    • 家庭糸(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
    • 水糸(2)
  • 農業・園芸資材(1)
    • 接木(1)
絞り込み
ブランド
  • 斎藤撚糸(19)
コード形状
コード形状
スパイラル(4)
コード形状
角型(4)
太さ(mm)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 3.2(1)
長さ(m)
  • 0.22(5)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 135(1)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 270(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 500(3)
  • 1000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「斎藤撚糸」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル 斎藤撚糸草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル斎藤撚糸
1,598税込1,758
1個(0.22m×30本)ほか
4日以内出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード Hybridチタンコード 斎藤撚糸草刈りコード Hybridチタンコード斎藤撚糸
1,298税込1,428
1個(0.22m×30本)ほか
4日以内出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型太さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード スパイラルプロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルプロ 大巻斎藤撚糸
5,998税込6,598
1巻(180m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角・スパイラル太さ(mm)対角3.0長さ(m)180材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード プロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード プロ 大巻斎藤撚糸(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(250m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角太さ(mm)2.2長さ(m)250材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ コンビ斎藤撚糸
859税込945
1個
当日出荷
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用寸法(mm)117×12質量(g)75付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り適合差込コード仕様出口:2個RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコードホルダー ガッツ 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ斎藤撚糸
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用寸法(mm)138×25質量(g)225付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属適合国内流通コード全て仕様出口:4個RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード スーパーブレードコード トルネード M 斎藤撚糸草刈コード スーパーブレードコード トルネード M斎藤撚糸(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(22cm×20本)ほか
当日出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9材質共重合ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード ウルトラビートΣ 斎藤撚糸草刈コード ウルトラビートΣ斎藤撚糸
848税込933
1個(10m×1本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン混合園芸ロープ 斎藤撚糸ナイロン混合園芸ロープ斎藤撚糸
829税込912
1巻(100m×1巻)ほか
4日以内出荷
結びやすくほどけにくい、ナイロン&ビニロン混撚ロープです。
用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に材質ナイロン、ビニロンRoHS指令(10物質対応)対応
国産 スパン糸 60番 斎藤撚糸国産 スパン糸 60番斎藤撚糸
239税込263
1巻(200m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。 お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ番手60RoHS指令(10物質対応)対応
国産 スパン糸 50番 斎藤撚糸国産 スパン糸 50番斎藤撚糸
239税込263
1巻(200m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物適合(ミシン針)11番~14番材質ポリエステル番手50RoHS指令(10物質対応)対応
国産 スパン糸 30番 斎藤撚糸国産 スパン糸 30番斎藤撚糸
239税込263
1巻(100m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物適合(ミシン針)16番~19番材質ポリエステル番手30RoHS指令(10物質対応)対応
国産 モノファジー糸 斎藤撚糸国産 モノファジー糸斎藤撚糸
549税込604
1巻(1000m)
4日以内出荷
希少な装飾用のナイロンモノフィラ糸です。 60番手で、普通地の裁縫や装飾に最適です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ材質ナイロン(モノフィラメント)長さ(m)1000番手60糸の太さ番手:60RoHS指令(10物質対応)対応適合ミシン針:11番~14番
国産 透明ミシン糸 斎藤撚糸国産 透明ミシン糸斎藤撚糸
319税込351
1巻(250m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。 透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。 キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。 特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い材質ナイロン(モノフィラメント)透明RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX斎藤撚糸(2件のレビュー)
629税込692
1個(13m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
天然綿100% 綿水糸 斎藤撚糸天然綿100% 綿水糸斎藤撚糸
199税込219
1個(100m)
4日以内出荷
環境にやさしい天然綿100%の水糸です。 食品加工からホビー用途まで幅広く使っていただけます。
用途測量・凧糸・工作・食品加工用材質綿長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ベストライン 蛍光水糸 斎藤撚糸ベストライン 蛍光水糸斎藤撚糸
349税込384
1個(270m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン製で使いやすい水糸です。 色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。
用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンより糸(墨坪糸) 斎藤撚糸ナイロンより糸(墨坪糸)斎藤撚糸
429税込472
1個(20m)
4日以内出荷
吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。
用途坪糸用途材質ナイロン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm 斎藤撚糸草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm斎藤撚糸(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
原料から加工まですべて日本製です。
用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら