3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MULLER(ミューラー)ビーバートリフィクス
長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割りします。斧と柄の角度、重量バランスは人間工学に基づいた設計です。非常に持ちやすく、楽に薪が割れます。ケガ防止のハンドプロテクターは、作業時の安全面をカバーします。
用途薪割り作業。 全長(mm)215 質量(g)1650 材質(柄部)ヒッコリ-
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

エスコ手斧
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4
1本(1本)
3,130 税込3,443
翌日出荷

アウトドア用のハチェットです。小さい枝を払ったり、フェザースティックを作ったりすることができます。握り込む際に指を這わせられるような形状をしており、細かい作業に適しています。
用途キャンプなどのアウトドアに 付属品ナイロンカバー付 トラスコ品番634-2677 材質刃:ステンレス、柄:ラバー 全長(mm)240 刃長(mm)89 刃幅(mm)130
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

関連キーワード
  • 関連カテゴリ