自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。
DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。
三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。
三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。
DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60
開閉寿命(回)1000
定格電流(A)600
質量(kg)15
定格電圧(V)7.2/3.6k
構造三極単投(3P1T)
準拠規格JEC-2310
定格インパルス耐電圧(kV)60
操作方向左右共用
短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
関連キーワード