127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g)約190(電池/レーザーケース含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く) 応答時間3秒以内(フロンガス除く) 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3) 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30 漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに 電源単3形アルカリ乾電池2本
1台ほか
99,980 税込109,978
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

新コスモス電機定置型ガス警報器
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3 周波数(Hz)50/60±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く) 外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷) 機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能 検知方式拡散式
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
1台
98,980 税込108,878
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。 カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。 暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。 データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。 型式末尾BTのタイプはBluetoothによりスマートフォンとの連携が可能です。
寸法(mm)70×24×62.5 質量(g)約82(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション Bluetooth
1個
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体酸素・硫化水素 表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く) 分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 質量(g)約870(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く) 機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式自動吸引式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新コスモス電機毒性ガス検知器
カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。 お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。 酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示 ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。 大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。 離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。 通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。 日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。 重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。 本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。 本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。 アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。 タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g)約870 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式 検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm) 使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと) 指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内 防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅 主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内 検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に セット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個 測定範囲0~100%LEL 質量(g)約63(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17) 使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造Ex ia ⅡC T3 警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスプロパン(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付)) 質量(g)約420(セット時) 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新コスモス電機EOガス警報器
高感度センサでエチレンオキシド(酸化エチレン)を選択的に検知します。警報部とセンサ部が一体型となっており、コンセント式のため設置が容易です。消費電力約0.5Wの省エネ設計です。
アズワン品番66-0013-89
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。 使いやすさを追求した装着型。 カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。 表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。 データロギング機能、音量調節機能搭載。 特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。 暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の 状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 音圧(警報)95dB以上/10cm ガス採気方式拡散式 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く) 電源単3形アルカリ乾電池2本 応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く) 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(常温・常湿) 濃度(ppm)検知可能:10 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
1個ほか
229,800 税込252,780
欠品中
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスヘリウム(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

XO-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途研究所、製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス酸素(O2) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 警報設定値19.5vol%および18.0vol%
1個
53,980 税込59,378
14日以内出荷

同時にガス種識別と濃度を測定。測定レンジの迅速な自動切り替え。都市ガスおよびLPGの濃度表示。防爆構造の採用。軽量化・コンパクト化。
対象ガス識別対象ガス:13A、メタン、LPG。13A⇒「13A」と表示。13A、LPG⇒「13A又はその他」と表示。メタン⇒「メタン」と表示。LPG、ブタン、ガソリン等⇒「LPG又はその他」と表示。 測定範囲0~100% LEL/0~100vol% 付属品レザーケース、ガス導入管、ドレンフィルタ、検知棒、交換用フィルタ(ダストフィルタFE-2、FE-16、水封止FE-17)各10個、単2型アルカリ乾電池4本 質量(kg)約2(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単2形アルカリ乾電池4本 連続使用時間アルカリ乾電池使用の場合4時間以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×137×86 機能自動調整/電源ONによりゼロ点を自動的に調整 ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式、4センサ方式 指示精度LELレンジ:2%LEL=フルスケールの±1%以内、60%LEL=フルスケールの±10%以内、volレンジ:10vol%=フルスケールの±6%以内、100vol%=フルスケールの±20%以内 但し、2%LEL以下の時はフルスケールの±1% 防爆構造Exibd II AT3X 応答速度LEL時10秒以内(60%LELで反応開始から90%応答まで)
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XOC-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きの一酸化炭素・酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス一酸化炭素(CO)、酸素(O2) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 測定範囲(ppm)0~300 警報設定値酸素:19.5vol%および18.0vol%、一酸化炭素:50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷

XC-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの一酸化炭素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス一酸化炭素(CO) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 警報設定値50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスメタン(Airバランス)(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ寿命3年の装着型2ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で1,200時間使用可能(1日8時間×150日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。 付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ 質量(g)約130(電池除く) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約1200(25℃、無警報、バックライト消灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造) 警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
1セット
99,980 税込109,978
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスアルゴン(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ寿命3年の装着型2ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で40時間使用可能(1日8時間×5日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。 付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ 質量(g)約130(電池除く) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)ロングライフモードON時/約40、OFF時/約20(25℃、無警報、バックライト消灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造) 警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
1セット
93,980 税込103,378
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 。単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) 。メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 。センサ寿命3年。 。機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 。本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 。3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 使用温度範囲(℃)-20~50 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサ寿命3年の装着型4ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で40時間使用可能(1日8時間×5日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。 付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ 質量(g)約130(電池除く) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)ロングライフモードON時/約40、OFF時/約20(25℃、無警報、バックライト消灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造) 警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
1セット
109,800 税込120,780
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様(検知可能漏洩量)3.3×10-6Pa・m3/s、(検知可能濃度)10ppm 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く) 測定数(種)2 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 応答時間(秒)3以内 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿) 検知対象ガスLPG、13A 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
129,800 税込142,780
18日以内出荷