50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷


バンドソー 新ダイワ 動画あり
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB18、RB-18CV 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770 部品名称ソーブレードRB18BM-14 呼称のこ刃:RB18BM-14 1インチ当たり山数14 形状図番77
1箱(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)12.7 材質M42コバルトハイス 取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 本体質量(kg)49 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4020 質量(kg)49
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 質量(kg)52 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4038
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番114-2085 セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ 材質 質量(kg)5 フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14 アズワン品番64-8666-24 出力荷重(kN)98(t:10) 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷


100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7 山数14/18 (バリツース)
1箱(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新ダイワバンドソー
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180 最大切断サイズ(角90°)(mm)150 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス 本体質量(kg)47 ノコ刃長さ(mm)1770
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷


「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820 穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27 バッテリー電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10 電磁石寸法(mm)65×145
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 付属品ノコ刃、NF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg)10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号253 充電時間(分)55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷





信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材。 適合機種RB18、RB18-CV 材質合金 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1770 種類ニューフレックス
1箱(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材。 適合機種RB18、RB18-CV 材質ハイス 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1770 種類バイメタル
1箱(5本)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 トラスコ品番137-3666 適合機種RB180FV-HA RB180FV 材質ハイス 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1840 山数14
1箱(5本)
24,980 税込27,478
当日出荷






大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 幅(mm)13
1箱(5本)
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1セット(5本)
21,900 税込24,090
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.6 材質高炭素工具鋼
1箱(10本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
19,980 税込21,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番112-8282 適合機種新ダイワRB18・RB18CV 材質バイメタルハイス 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1770 山数14/18
1箱(5本)
18,980 税込20,878
翌日出荷