こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395
付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式ワンタッチ式平バイス
本体質量(kg)54
ノコ刃長さ(mm)1770
トラスコ品番120-2740
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)12.7
材質M42コバルトハイス
取扱説明書(1.2MB)
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
定格出力(W)200
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。
ステンレス・鉄管の切断にも最適です。
刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7
山数14/18 (バリツース)
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。
厚さ(mm)0.65
幅(mm)13
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
本体質量(kg)49
ノコ刃長さ(mm)1840
トラスコ品番759-4020
質量(kg)49
1台
¥309,800
税込¥340,780
当日出荷
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180
最大切断サイズ(角90°)(mm)150
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395
付属品ノコ刃:NF14山/インチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式チェンバイス
本体質量(kg)47
ノコ刃長さ(mm)1770
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
種別バンドソー用
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)50×50
切断能力(mm) 角(90°)100×100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)115
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)(電動機)7.5
消費電力(W)(電動機)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプ定置式
荷重調整方式4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5
仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)26
トラスコ品番422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式ワンタッチ式平バイス
質量(kg)52
ノコ刃長さ(mm)1840
トラスコ品番759-4038
経済性に優れ、切れ味も良好です。
あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。
樹脂パイプ等切断。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.6
材質高炭素工具鋼
快速・快適・高精度切断のバンドソー。
切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。
フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100
電流(A)4.8/4.4
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115
切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100
ノコ刃長さ(mm)1840
ノコ刃周速(m/min)40/48
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
定格出力(W)200
乾燥質量(kg)52
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数18
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
幅(mm)13
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
再生紙使用マーク適合
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。
幅(mm)13
材質(適応)鉄、ステンレス
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
幅(mm)13
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
再生紙使用マーク適合
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
トラスコ品番112-8282
適合機種新ダイワRB18・RB18CV
材質バイメタルハイス
幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.64
全長(mm)1770
山数14/18
1箱(5本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格
各メーカー、各サイズに柔軟に対応
刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
厚さ(mm)0.65
全長(m)1.770
幅(mm)13
トラスコ品番826-6061
適合機種新ダイワRB18
材質コバルト入りバイメタル
質量(g)108
山数14
1セット(5本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
切断時に火花を出すことができない現場に。
切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時)
信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。
最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。
幅(mm)13
ピッチ14/18
適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
厚さ(mm)0.65
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプPB
関連キーワード