57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)5~35 使用環境湿度(%)80%rh以下 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ
種類高精度電子天びん 表示形式デジタル 質量(kg)2.5
1台ほか
87,980 税込96,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。 IP65規格適合 錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304) 設置自在な計量部と表示部のセパレート型 重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能 見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm) データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 種類高精度電子台はかり 表示形式デジタル 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)800×600×H125 ケーブル長(m)(はかり)5 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 寸法(mm)(表示部)294×100×184 機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40) 使用環境湿度(%)80以下 質量(kg)(計量部)53、(表示部)2 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源(V)AC100 電源コード(m)3 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位kg
1台ほか
839,800 税込923,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 仕様バックライト液晶表示、専用風防 センサー音叉式力センサ 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)分析用電子天びん
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量 種類電子天びん 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)カラット天びん
宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
用途宝石、真珠、貴金属の計量 種類電子天秤 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM131)(付属) 計量皿寸法(mm)Φ80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む) 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 直線性±0.002ct 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位ct/g
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)分析用電子天びん
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量 種類電子天びん 表示形式デジタル 風袋引方法あり 校正証明書付き
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台ほか
81,980 税込90,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
93,980 税込103,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類電子天秤 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM131) 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)約1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×184×126 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露の無いこと)
1台
629,800 税込692,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆エリアでの計量結果の保存が可能です。
寸法(mm)110×170×36 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本(テスト用付属) 機能アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力 表示形式デジタル アズワン品番1-3241-11 ひょう量単位g
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 種類高精度電子天びん 表示形式デジタル 調整方式外部分銅によるスパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、単重モード、係数モード、比重モード、動物はかり、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、自動校正分銅内蔵、RS出力、ISO/GLP/GMP対応印字、ブザー警告、RTS無償ダウンロード、床下ひょう量、IP65規格適合 防塵・防水構造 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)80以下 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 電源CJ 専用ACアダプター 風袋引き範囲全ひょう量
1台ほか
96,980 税込106,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特定計量器 VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)特定計量器
エコ商品
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量 種類台ばかり 目量(g)0.1 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引方法自動風袋引機能あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)特定計量器
エコ商品
調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤 ひょう量(g)2200 目量(g)0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160 精度等級2級 風袋引方法ゼロ~ひょう量 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:180×160mm●外形寸法:192×265×86mm●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備 種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書JCSS校正
1式
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1式
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1式
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】。新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】。新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台ほか
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示部は角度調節が可能です。爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示部は角度調節が可能です。爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。
用途単位水量測定、エアメーター校正用 ひょう量(kg)30 最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
1台ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1式
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)チェックスケール
重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
用途梱包物の内容量チェック等 種類電子天秤 表示形式デジタル
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
299,800 税込329,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
299,800 税込329,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台ほか
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台ほか
81,980 税込90,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台
93,980 税込103,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)