3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ
エコ商品
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。 【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】 ・さまざまなアプリケーション要件に対応する。 ・安定した性能を確保する。 ・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。 【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】 ・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。 ・高電力デバイスを容易に駆動できる。 ・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。 ・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。 【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】 ・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。 ・高い電磁干渉に耐性がある。 ・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。 ・車両用途に適したeマーク認証。 ・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140 周囲温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE,FCC Class A 動作温度範囲(℃)-40~75
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 ぜんまい式で電池不要!すぐに遊べる新幹線とレールのセットです!レールをつなげて出発進行!なりきり遊びが楽しめる、ホイッスルと紙製カード入り!
寸法(mm)220×207×40 入数(個)6 グリーンマーク認定
1パック(6個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ハマサキネイルアートあそび
エコ商品
とってもキュートなネイルセットが新登場!大小様々なつけづめがセットになっていますので、自分のサイズに合う爪を選んでカットし、付属の粘着シールをネイルにつけて爪に貼って出来上がりです!女の子向けの商品です。
寸法(mm)170×100×10 入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷