最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
硬度HV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
全長(mm)160
質量(g)8
目盛仕様快段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)66
シャンク径(Φmm)6.35
塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。
水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。
材質ナイロン樹脂(PA6)
質量(g)30
角度(°)45
適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。
表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。
本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に
材質(本体)ABS
種類表面cm目(裏面LIFE TIME)
ピッチ(mm)1(目盛)
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)1.5
本体質量(g)39
精度(mm)±2
材質(テープ)グラスファイバー
色(本体)緑
アズワン品番64-7726-96
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級1級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
貼って剥がせる&強粘着シートです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容白×1、黒×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。
従来の35mmからより薄くなりました。
ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。
ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。
イレギュラー対応可。
取付部品は別途となります。
本製品は現場くみたて製品です。
ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。
出隅・入隅コーナーには対応していません。
RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。
外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
色ブラック
耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)
材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410)
仕様設計風圧力:2450N/m2
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
こんなお得な商品も!

ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。
カウンタ5桁
材質スチール
本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)0.01
付属品ハードケース
材質本尺:ステンレス鋼
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
表示大型LCD
最小読取値(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
デプスバー有
最大応答速度(m/sec)1
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書(0.3MB)
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
種別飲食店
文字のぼり 新潟ラーメン 新潟名物 味自慢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
市販されているアルファ米は量がおおく、塩分が強すぎて喉が渇く、という声を頂き、その問題を解決したのが”新潟のごはん”
用途他のアルファ米に比べて一回り小さいサイズ。出来上がり量は小ぶりの茶碗に1杯ほど(約150g)です。年配の方や女性、お子様でも食べ切れるサイズを目指しました。
セット内容うるち米 50g、スプーン付
賞味期限5年
箱寸法(mm)320×480×185mm
原材料新潟県産うるち米
入数50食入
栄養成分熱量194kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.4g、炭水化物42.6g、食塩相当量0.0g
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,098
5日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり 新潟名物新潟の地魚 味自慢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり 新潟の特産 味自慢 茶豆 新潟名物
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。
ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能
付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能
仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
アズワン品番65-2174-75
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
女性カメラマン宮島折恵が被写体の”表と裏”、”陰と陽”を掴み取った写真集。
判型A5
ページ数28
著者名宮島折恵
1冊
¥1,429
税込¥1,572
4日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
サトウのごはんの定番商品『新潟県産コシヒカリ』を使用しており、一人で食べても二人で分けて食べることができるサイズとなっております。
種類米
原材料うるち米(国内産)
栄養成分(餅1個(20g)当たり)エネルギー441kcal、タンパク質:6.3g、炭水化物:101.7g
1ケース(300g×24個)
¥7,598
税込¥8,206
4日以内出荷
1枚
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
子どもやお年寄りにも嬉しい食べきりサイズ
出来上がり量150gの食べきりサイズです。
「白飯」「おかゆ風」と2通りの食べ方が選べます。
付属品スプーン
幅(mm)135
高さ(mm)142
奥行(mm)30
内容量(g)50
1袋
¥259
税込¥280
7日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり 新潟名物わっぱ飯 味自慢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
子どもやお年寄りにも嬉しい食べきりサイズ
出来上がり量150gの食べきりサイズです。
「白飯」「おかゆ風」と2通りの食べ方が選べます。
付属品スプーン
幅(mm)305
高さ(mm)108
奥行(mm)405
内容量(g)50(1袋あたり)
1ケース
¥11,980
税込¥12,938
7日以内出荷
新潟県産こしひかりをお茶碗1杯(150g)ずつ小分けで使用できます。
種類米
カロリー(kcal)(1食あたり)217
原材料うるち米(新潟県産)、酸味料
1ケース(4個×8セット)
¥5,598
税込¥6,046
5日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり 新潟名物味自慢 のどぐろの塩焼
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ