42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シクネスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ
エコ商品
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフ
エコ商品
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質SK85(炭素工具鋼) 硬度HV350以上 リーフ長さ(mm)75 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 付属品PCケース 材質測定子:セラミック 材質(本体)スチール 質量(g)180 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 精度(mm)±0.02 最小読取値(mm)0.01 差込深さ(mm)30 主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。 測定子Φ10mmフラット RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付 指示誤差(mm)±0.02
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)SUS フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に リーフ長さ(mm)1000 リーフ幅(mm)12.7 ケース寸法(mm)77×77×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に リーフ幅(mm)12.7 精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
1セット(9枚)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ
エコ商品
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質●リーフ:ステンレス 厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB)
1セット(10枚)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)5・44 器差(mm)±0.05
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)短尺テーパーゲージセット
エコ商品
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)0.5-15.0 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)テーパー:7・9・10 器差(mm)±0.1 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

SK(新潟精機)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ 広幅
エコ商品
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整に リーフ長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SK(新潟精機)ステンレスフィラゲージ
エコ商品
錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)テーパー:7・9・10 器差(mm)±0.1 板厚(mm)1.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK(新潟精機)電極隙間ゲージ
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルシクネスゲージ
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途小型部品、紙などの厚み測定に 仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーケースタイプです。 ゲージ先端保護用のキャップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)5・43・29 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質【リーフ】ステンレス リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット C
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、20-25mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット B
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、15-20mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット A
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、10-15mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

テーパーゲージ 267M SK(新潟精機) 動画あり
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に 測定範囲(mm)1~27 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)144×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 材質ポリカーボネート 質量(g)5 測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルテンションゲージ
エコ商品
置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に 指示誤差±0.5目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
エコ商品
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに 材質 公差H7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)