基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)29
タック(ボールNo.)15
保持力(mm)0.2
引張強度(N/25mm)99
引張強度(N/10mm)39.6
展開力(N/10mm)18
展開力(N/25mm)4.5
グリーン購入法適合
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)16
タック(ボールNo.)19
引張強度(N/25mm)180.0
引張強度(N/10mm)72.0
展開力(N/10mm)2.0
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
ボールタック21
粘着力(N/25mm)20.8
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)22
引張強度(N/25mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。
質量(g)150
手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。
袋物の口封止用に。
棒状物、板状物の結束用に。
仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17
引張強度(N/10mm)縦:62横:96
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
主な用途建築養生用
引張強度(N/25mm)97.7
粘着力(N/25mm)9.32
RoHS指令(10物質対応)対応
特性再剥離性
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途仮止め・養生
粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.15
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
主な用途補修用
引張強度(N/10mm)19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。
テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。
静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。
透明は、文字や図表の上にでも貼れます。
ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。
中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。
手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上
基材厚さ(mm)0.04
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.52
引張強度(N/25mm)105以上
粘着力(N/25mm)4.9以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性、密着性
関連キーワード