材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
大型形
口数:3口用
用途埋込器具用
プレート形状1連3コ用
材質アルミ合金
質量(g)30
タイプ大角型
種類3コ口
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~40
仕様取付枠付
材質耐食アルミニウム合金
形状角型
表面処理フルコート加工
使用温度範囲(℃)-10~+40
プレートコンセントプレート
種類2コ用1方出
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
1枚
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ