95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型形 口数:3口用
用途埋込器具用 プレート形状1連3コ用 材質アルミ合金 質量(g)30 タイプ大角型 種類3コ口
1個
479 税込527
当日出荷

腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●高さ(mm):134●幅(mm):74●長さ(mm):124●原産国:日本●コード番号:158-6280 アズワン品番67-9195-96
1個
799 税込879
欠品中


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷


大型形 口数:2口用
用途埋込器具用 プレート形状1連2コ用 材質アルミ合金 質量(g)30 タイプ大角型 種類2コ口
1個
499 税込549
当日出荷


腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋内で使用してください。 材質プレート:耐食アルミ板 使用方法プレートねじ締付トルク0.1N・m~0.3N・m ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 連数1連
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
469 税込516
当日出荷


量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなアルミ製です。クールな空間を演出します。
タイプ大角形 材質アルミ合金
1個
389 税込428
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
469 税込516
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷