83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具 材質磁石、プラスチック 寸法(mm)Φ14×6
1セット(10個)
491 税込540
当日出荷

8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
寸法(Φmm)40 目盛角度360° 方位8方位(日本語表示)
1個
399 税込439
当日出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
64 税込70
当日出荷

仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし 直径(Φmm)45
1個
550 税込605
当日出荷

オイルダンパーの働きで、方位磁針の動きを安定させます。 透明でOHP投影も可能です。 ストラップ付で、首に下げて使用することも可能です。
付属品ストラップ 寸法(Φmm)48 機能防水仕様 目盛角度360° 方位4方位(漢字・十二支表示)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ストラップ、10気圧防水、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先 寸法(mm)84×54×10 質量(g)27 タイプオイル 材質(レンズ)プラ アズワン品番64-5277-52
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別オイル式 材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm)Φ56×27 質量(g)66 文字種別英文字 目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm)Φ50(84×54)×10 質量(g)27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップコンパス No.880N
付属品ストラップ付き(100cm) 材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング) 寸法(mm)48×12 質量(g)16
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷


YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップコンパス No.880
材質アクリル 寸法(mm)直径48×12 質量(g)16
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
寸法(Φmm)52 機能導線ガイド(NS方向) 目盛角度360° 方位8方位
1個
679 税込747
当日出荷

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm)Φ44×11 質量(g)12 文字和文字
1個
379 税込417
当日出荷

サイズ 目盛8方位、360°目盛(10°目盛) 直径(mm)40
1セット(10個)
2,000 税込2,200
4日以内出荷

サイズ 目盛4方位、360°目盛(10°目盛) 直径(mm)20
1セット(10個)
1,400 税込1,540
4日以内出荷

●産業財産権取得済。方位磁針の使い方指導に最適。●理科教材開発研究会ご指導●新デザインの採用により、磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位がわかります。方位用磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1セット(10個)
3,200 税込3,520
4日以内出荷

●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1個
340 税込374
4日以内出荷

方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別A 材質金属 直径(Φmm)11 目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
1セット(50個)
8,900 税込9,790
4日以内出荷

回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)Φ40×11.5
1個
780 税込858
当日出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ケヤキコンパス W-3
材質天然けやき(本体)、アセチ(カプセル) 寸法(mm)43×27×9 質量(g)8 機能ナイロンストラップ付(20cm)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

OHP投影可能、縁に巻き溝付き
材質透明アクリル樹脂 直径(mm)40×11.5
1個
800 税込880
4日以内出荷

方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別B 目盛8方位、360°目盛(45°目盛) 直径(mm)15
1セット(50個)
9,500 税込10,450
4日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ダイバーコンパス No.50R
仕様22×3mmまでのベルトに装着可能 材質アセチ×ソフトアクリル 寸法(mm)30×17 質量(g)8
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 リストコンパス No.86
仕様21x3mmまでのベルトに対応 寸法(mm)径24×24×14 質量(g)5
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップメジャー Ⅱ
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂、キーホルダー/亜鉛ダイカスト 寸法(mm)76×52×11 質量(g)25
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ケヤキコンパス W-1
材質本体/ケヤキ、カプセル/アセチ、軸受/人口石、指針/強磁性体鋼、紐/PP 寸法(mm)55×48×13(目部は9) 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-20~50
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップメジャー 6
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂 寸法(mm)80×58×12 質量(g)22 機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップコンパス No.888N
付属品ストラップ付き(100cm) 材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング) 寸法(mm)48×12 質量(g)19
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 クリップコンパス No.CP-50
仕様クリップ力:約2kg 材質アセチ×POM 厚さ(mm)クリップ可能:0~約3 寸法(mm)直径26×40×21 質量(g)11 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

寸法(mm)112×61×10 質量(g)45 機能偏差補正機能、センチスケール&縮尺付き、大型2倍ルーペ付き
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ポケットコンパス No.LED01R
付属品ストラップ付き(100cm) 材質ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(オイル入りカプセル) 寸法(mm)84×54×13 質量(g)37 使用電池CR2016×1個 連続点灯時間約10時間
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

寸法(mm)100x54x10 質量(g)34 機能偏差補正機能、センチスケール、20mm3倍ルーペ付
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

材質アクリル 寸法(mm)直径48×12 質量(g)18
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)84x54x10 質量(g)29 機能偏差補正機能
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷