デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!!
防災士が選んだ災害時の必需品をいつでもコンパクトに携帯!
笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。
「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。
のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。
材質ポリエステル
色グリーン
質量(g)約200(内容物含む)
寸法(cm)35~63(ストラップ立ち上がり)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約12×24
マチ(cm)7
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!!
バックパックは、”防風・防塵”中綿入りフード、夜間の視認に安全なリフレクター付き。
笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。
「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。
のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。
材質ポリエステル
色オレンジ
質量(g)約900(内容物含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約50×38
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心
・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能
・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能
・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース
・付属の専用バッグで持ち運びしやすい
・Type-C出力口付きで急速充電も可能
・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能
・発電効率の優れた単結晶パネル採用!
・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
・コンパス(方位磁石)、温度計付き
・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに
セット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書
材質PET、ポリエステル、ABS
寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180
出力(W)(USB/DC)45(最大値)
出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)
温度(℃)-15~70
本体質量(kg)約2.6
出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)
効率発電効率:0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)2.5
湿度(%)5~90
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード