35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm)Φ44×11 質量(g)12 文字和文字
1個
379 税込417
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。 カバー兼用大型ミラー付。 傾斜計付、偏差設定も可能。 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm)108×64×20 質量(g)86 タイプミラータイプサイティングタイプ マイゾックスコード219249
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1° セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別オイル式 材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm)Φ56×27 質量(g)66 文字種別英文字 目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス 仕様方向矢針付 種別オイル式 材質本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂 寸法(mm)Φ48×12 質量(g)16 文字種別英文字
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付 セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
寸法(mm)Φ34×8.5 質量(g)10 表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西) 最小目盛2度単位
1個
549 税込604
4日以内出荷

オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。カプセルの中心に温度計を組み込んでありますのでアウトドアに最適です。
寸法(mm)Φ46×20 文字英文 材質(ボディ)プラスチック 仕様温度計付き、コンパス液:オイル封入式
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm)Φ50(84×54)×10 質量(g)27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷


磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具 材質磁石、プラスチック 寸法(mm)Φ14×6
1セット(10個)
491 税込540
当日出荷

クリアー光学マリンコンパス
仕様夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付 寸法(mm)152×92×145 質量(g)566 アズワン品番64-5277-74
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)レンザティック
水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途目標物の高精度な方角測定に。 文字種別英字
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。 INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。 NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。 COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。 NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。 INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
セット内容本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース 質量(kg)空中/1、水中/0.6 測定範囲(流速)0~±500cm/sec(方位)0~360°(水温)-5~45℃ 電源CR-V3型リチウム電池 測定項目流速、方位、水温 精度(流速)±1cm/secまたは±2%(方位)±2°(水温)±0.02℃ センサータイプ(流速)2軸電磁誘導方式(方位)ホール素子(水温)サーミスタ 材質(ケース)チタン2種 分解能(流速)0.02cm/sec(方位)0.01°(水温)0.001℃ 消費電流(mA)90 寸法(Φ×Lmm)42(フランジ部54)×450 データ容量約850万データ(6ch、標準512MB時) バッテリー容量(Ah)3.3(最大2個使用可) 耐圧力性1000m水深相当 引張強度(kN)約2(200kg相当) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パズル感覚でらくらく・きれいに間取図が作れる不動産間取図作成ソフト。店頭の物件案内、チラシ、ホームページ用の間取図を作成できる。初心者にもわかりやすい操作画面で、部品を組み合わせるだけの簡単操作。下絵機能により、スキャナで取り込んだデータをトレースして間取図を作成できるほか、部屋色、部屋名をはじめ、部分フローリングやタイル表示、壁色の変更も可能。また、22種類の初期部屋種、24種類の建具、35種類の住宅設備部品、方位計、文字、線・円などの図形入力機能を搭載し、1クリックで切り替え可能なFAX用のモノクロ表示機能、選択中のコマンド名と次にどのような操作を行うかを常に表示するガイド機能、回数制限のない操作の取り消し・繰り返し機能などを装備。間取図は、ウィンドウズの一般的な画像形式BMP形式のほか、Webで扱いやすいJPEG形式の画像データでの作成が可能なほか、「オブジェクト」として、ワープロソフトや表計算ソフトなど他のアプリケーションでの直接貼り付けに対応。
対応OSWindowsMe/2000/Xp Home/Xp Professional 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上 ディスク50MB以上の空き容量 使用CPUPentium 166MHz以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
1組
2,898 税込3,188
当日出荷

佐藤計量器製作所手持指示風速計(風向付)
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計(風向付)。風向:16方位
質量(g)3000 風速(m/s)3~30 寸法(mm)Φ350×380(H)
1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷

・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能 ・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース ・付属の専用バッグで持ち運びしやすい ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。 ・コンパス(方位磁石)、温度計付き ・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに セット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書 材質PET、ポリエステル、ABS 寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180 出力(W)(USB/DC)45(最大値) 出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX) 温度(℃)-15~70 本体質量(kg)約2.6 出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応) 効率発電効率:0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)2.5 湿度(%)5~90
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

低ノイズの3軸デジタルコンパス。±16ガウスの範囲でローカル磁界の強さを測定することができるモジュールです。方位精度は1°で、分解能は0.5mGです。Memsic社のMMC34160PJ磁力計を使用しています。
仕様●分解能:0.5mG(±16ガウスの範囲)●SCL/SDA端子にプルアップ抵抗を選択可能●方位精度:1°●I2Cインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●I2Cスレーブ、FAST(400kHz)モード搭載●デイジーチェーン接続が可能なパススルーPmodホストポート●サイズ:20mm×32mm アズワン品番67-0390-80
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

センサータイプ = 磁力計。軸数 = 3。テクノロジー = デジタル。実装タイプ = 表面実装。インターフェースタイプ = SPI。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作供給電圧 Min = 1.9 V。パッケージタイプ = VFLGA。感度 = 1711LSB/g。ピン数 = 12。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。磁力計(e-Compasses)、STMicroelectronics. 高性能3軸磁力計、超低電力で動作 デジタル出力磁気センサ 外部磁界の方向とマグニチュードを正確に検出 携帯デバイス向けの正確なコンパス方位
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

カシオ計算機ウオッチ
「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。 トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。 袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。 右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。 12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。 液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。
質量(g)64 表示方式デジタル 材質(ケース)樹脂 ガラス部無機ガラス 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト 動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態) 適合バンド145~215mm タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 カレンダーフルオートカレンダー 材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂) ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き) 材質(ベゼル)樹脂 防水10気圧防水 ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本格アウトドアギアPRO TREKの中でも様々なアウトドアフィールドでのアクティビティに対応する「Multi Field Line(マルチフィールドライン)」から、NewモデルPRW-70が登場します。 時計本体をメタルのベゼルで挟み込むメタルレイヤー構造とラグ一体型ケースバックの採用により、手元になじむジャストサイズ化を実現。 また、指のホールド感を向上する特殊パターンを施した角型サイドボタンとボタンの誤作動を防ぐボタンガードを採用し、フィールドでの高い操作性を実現しています。
仕様ネオブライト、ねじロック式リューズ、ブラックIP(ケース部)、電波受信機能:自動受信(最大6回/日)、針位置自動補正機能、方位計測機能:自動水平補正機能、気圧計測機能、高度計測機能/相対高度計、温度計測機能、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能、フィッシングタイム、ムーンデータ(月齢のみ)、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、耐低温仕様(-10℃)、操作音ON/OFF切替機能、ダブルLEDライト、ル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヶ月、パワーセービング状態の場合:約21ヶ月、ネオンイルミネーター、LED:ホワイト 材質樹脂/ステンレス、デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)、無機ガラス 幅(mm)49.9 高さ(mm)51.1 質量(g)79 奥行(mm)14.5 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 表示方式デジアナ 防水20気圧防水
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:方位計●項目5:HMC6343 アズワン品番67-0455-50
1個
80,980 税込89,078
欠品中

M12 LL-0 APJ M12  ランタンライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 ランタンライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能) 2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用) 耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計 計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ) フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
仕様ハンズフリー:ステンレスフック 質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)18 入力電圧(V)DC5(USB入力) 連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時) 角度調整範囲180°~ 360° 防塵防水性能IP54 充電電流(A)2.1(USB) モード高/中/低/点滅 アズワン品番65-0279-67 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
1台
8,898 税込9,788
8日以内出荷

小学3年生の太陽と地面の様子の実験に使えるセット。
1セット
24,500 税込26,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小学3年生の太陽と地面の様子の実験に使えるセット。
セット内容放射温度計MT-006 5個、児童用方位磁針CW 10個、収納ケース 寸法(mm)方位磁針:直径40
1セット
26,700 税込29,370
9日以内出荷

水平の風速と方向を測定するセンサー
仕様【記録内容】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向起時/瞬時風速/瞬時風向/最大瞬間風速/最大瞬間風向、【FAT形式】 FAT/FAT32対応 セット内容風向風速センサー、データロガー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、SDカード、カードリーダ、収納ケース、検定書、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド) 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 測定範囲【センサー】風速:0~40m/s・風向:0~355°、【データロガー】風向:0~355°・風速:0~100m/s・サーミスタ温度計:-50~120℃・相対湿度:0~100%(0~1V) 質量(g)【センサー】700、【データロガー】1700※突起部含まず 寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】650×380 測定精度【風向】±0.3%、【風速】±0.2m/s、【サーミスタ温度計】0.3℃、【相対湿度】0.1%FS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【データロガー】210×210×102 記録方式CSVファイル 機能【メモ機能】メモ数:6個/文字数:16文字/取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能(禁止・1~30秒・1~59分)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量メーター】内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】手動操作及び自動データ転送 使用電源【記録部】CR123A×2本 消費電流(mA)【記録部】測定時動作電流:25(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μA メモリー97280要素 出力範囲【風速】0.098m/s/Hz、【風向】0~10KΩ サンプリング1秒 データ容量6要素測定で12160データ(約500日/1時間)、風向、風速の2要素で48640データ 検出方法【風速】発信方式、【風向】ポテンショメータ 電源供給不要 記憶容量(GB)32以下 起動風速(m/s)0.4・07(5°)、0.5(10°) 耐風速(m/s)60 測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【時】1/2/3/4/6/8/12/24 測定分解能【風向】1°、【風速】0.1m/s、【サーミスタ温度計】0.1℃、【相対湿度】 0.1% 動作温度範囲(℃)-25~80 サービス分類レンタル
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【センサー】受感部の保護:テフロンコート(ドーム無し)、センサー対称誤差:±3%範囲/-2000~+2000W/m2、方位誤差:30W/m2(0~+60℃で1000W/m2)、【データロガー】メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、操作キー:押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)/スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)/LCD表示コントラスト調整ボリューム、プレタイマー機能:記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能/設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、アフタースタート機能:指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、RTC調整機能:タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、電池残量メーター:内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力 セット内容ロガー本体、CFカード、カードリーダー、放射収支計、シャントBOX、取付金具一式、KADEC21通信ソフト、取扱説明書、収納ケース 質量(g)【センサー】800、【データロガー】800 電源CR123A×2本(専用電池ホルダー使用) 温度範囲(℃)-30~70 感度【センサー】約14μV/Wm-2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75※突起部含まず 入力点数1チャンネル 分解能0.01mV 消費電流(mA)測定時動作電流:27(表示器OFF時) / 待機時電流:250uA / 通信動作電流:32 寸法(Φ×mm)(センサー部)80×14厚/(アーム部)16×400 メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch 出力範囲【センサー】-25~+25mV 測定波長(μm)0.2~100 表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行 応答速度20秒(1/e) 通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 測定インターバル10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1時間 入力範囲0~±10mV 誤差±0.2mV 動作温度範囲(℃)-25~80 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)