21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパスグラスは目標から来る光で目盛を読む。電源・照明不要。 高度10000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。
用途方位確認 寸法(mm)80×58×53 質量(g)78 目盛全周1°目盛及び16分割目盛 倍率(倍)2.2 対物レンズ2.4cm 視界10°
1個
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。 カバー兼用大型ミラー付。 傾斜計付、偏差設定も可能。 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm)108×64×20 質量(g)86 タイプミラータイプサイティングタイプ マイゾックスコード219249
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1° セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付 セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm)Φ50(84×54)×10 質量(g)27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別オイル式 材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm)Φ56×27 質量(g)66 文字種別英文字 目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高周波の電磁波等方位強度を測定します。 電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。 携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。 データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m 電源006P(9V)電池×1 精度±1.0dB(1V/m.50MHz) 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2 センサー寸法(mm)Φ60×60 電池寿命(時間)約15 メモリー容量99pts(マニュアル記録) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2 使用環境0~50℃、25~75%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)レンザティック
水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途目標物の高精度な方角測定に。 文字種別英字
1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。 材質(本体)ABS樹脂 文字種別英字 本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12 縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
用途簡易測量 付属品ケース 目盛
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具 材質磁石、プラスチック 寸法(mm)Φ14×6
1セット(10個)
491 税込540
当日出荷

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4.500mまで測定可能。 見やすいアナログ高度・気圧計。 薄型でコンパクト。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-30~+80 本体寸法(mm)約66×68×25 精度±5%±20m以内 高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50 測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5 材質(外枠)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス 仕様方向矢針付 種別オイル式 材質本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂 寸法(mm)Φ48×12 質量(g)16 文字種別英文字
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。 INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。 NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。 COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。 NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。 INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
セット内容本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース 質量(kg)空中/1、水中/0.6 測定範囲(流速)0~±500cm/sec(方位)0~360°(水温)-5~45℃ 電源CR-V3型リチウム電池 測定項目流速、方位、水温 精度(流速)±1cm/secまたは±2%(方位)±2°(水温)±0.02℃ センサータイプ(流速)2軸電磁誘導方式(方位)ホール素子(水温)サーミスタ 材質(ケース)チタン2種 分解能(流速)0.02cm/sec(方位)0.01°(水温)0.001℃ 消費電流(mA)90 寸法(Φ×Lmm)42(フランジ部54)×450 データ容量約850万データ(6ch、標準512MB時) バッテリー容量(Ah)3.3(最大2個使用可) 耐圧力性1000m水深相当 引張強度(kN)約2(200kg相当) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で持ち運びが便利。 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm)5×54×10 質量(g)28 タイプ入門モデル マイゾックスコード218515
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カシオ計算機電波ソーラー搭載
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用した、電波ソーラー搭載のPRW-3400です。腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックをケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。方位表示部と時計機能表示部の液晶を別にしたデュプレックスLCDにより、コンパス表示を大型化し、判読性を高め、より方角が分かりやすい機能美あるデザインで表現。更に簡易方位メモリーに役立つ回転ベゼルを採用しています。また、圧力センサーをケースの内側に搭載することで、ケースの凹凸を減らしボタンが操作しやすい形状となっています。世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼備。機能感あるデザインによりアウトドアギアらしい表情を醸し出します。
仕様【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6●ホームタイム都市(受信機能対応都市) / 受信電波・東京、ソウル、台北/ 日本の標準電波JJY40・JJY60・(ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/ アメリカの標準電波WWVBリスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/ イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77香港、北京/ 中国の標準電波BPC※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40 kHz /60 kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール【バンド】ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) 質量(g)63 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示方式デジタル センサー【方位計測機能】16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】、【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎【温度計測機能】(計測範囲:-10~60℃) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)54.7×51.7×14.6 機能ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示/日の出・日の入時刻表示/ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報/LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)/フルオートカレンダー/操作音ON/OFF切替機能/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/バッテリーインジケーター表示/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間(機能使用の場合:約6ヵ月)(パワーセービング状態の場合:約26ヵ月)/12/24時間制表示切替/デュプレックスLCディスプレイ LEDホワイト タイマー 耐環境性耐低温仕様(-10℃) 材質(バンド)ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) 電波時計 ソーラー充電 防水10気圧防水 世界時計 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷