カテゴリ

  • 介護用品(18)
  • 建築金物(17)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「方杖」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン(28件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
カチオン取付金具/コーナータイプ MYSTカチオン取付金具/コーナータイプMYST(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板適合皿ビス/4mm長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理カチオン電着塗装
パイプ火打 タナカパイプ火打タナカ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
スリムプレート タナカスリムプレートタナカ(13件のレビュー)
599税込659
1セットほか
当日出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号同等認定D1502-04
対面兼用三角ブラケット TRUSCO対面兼用三角ブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ビス止めオメガ火打ち600 タナカビス止めオメガ火打ち600タナカ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質NFG550F付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本厚さ(mm)1.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品表面処理JIS G 3302(Z27)相当同等認定D15A08-01
ニッケル取付金具/コーナータイプ MYSTニッケル取付金具/コーナータイプMYST
429税込472
1個
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板適合皿ビス/4mm長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理ニッケルメッキ
クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造クリビス止め火打金物Ⅱ栗山百造(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
鋼製火打 カナイ鋼製火打カナイ(1件のレビュー)
819税込901
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
材質NFG550F付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6
ユニクロ 火打金具 OHSATO(大里)ユニクロ 火打金具OHSATO(大里)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン矩(かね)座金(三角座金)BXカネシン(5件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC厚さ(mm)22寸法(mm)50×40表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)板厚(mm)t3.2
三角ブラケット(HDZ35) 因幡電工三角ブラケット(HDZ35)因幡電工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
火打金物 ナニワボールト火打金物ナニワボールト(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
用途床組および小屋組の隅角部の補強材質溶融亜鉛メッキ鋼板付属品平くぎZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚規格Zマーク金物
プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲)プラスチックグレーチング歩道用 灰サンコー(三甲)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600グレー耐荷重(kg)500
可動式4点杖 ストレートタイプ ケアマックス可動式4点杖 ストレートタイプケアマックス
6,998税込6,998非課税商品
1本
5日以内出荷
T字杖では不安定な方がより安定して使用できる4点杖です。
付属品替えゴム、ストラップ(ひも)材質本体:アルミ、グリップ:木製ケース入数6パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
A型ブラケット どぶめっき アカギA型ブラケット どぶめっきアカギ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10
デルタブラケット ケイ・ジー・ワイ工業デルタブラケットケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装
カート スーパーメイトカートスーパーメイト(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。 傘・・杖が2本建てられます。 静電気防止キャスターを標準装置! 先端の大きな杖もたてやすい受け形状。 カートに静電気が溜まるのを防ぐ。 軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装寸法(mm)(ネスティング)150質量(kg)9.2車輪幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910キャスター径(Φmm)100
4点ステッキ Sタイプ イーストアイ4点ステッキ Sタイプイーストアイ
6,698税込6,698非課税商品
1本
当日出荷から5日以内出荷
安定感のある4点自立タイプ。 一本杖では歩行が不安な方におすすめ。 高さはプッシュボタンで9段階に調節できます。(65~85cm) 使用状況(お身体・環境等)によって、台座のサイズをLタイプとSタイプから選択できます。 グリップは握りやすいウレタン製。ストラップ付き。 グリップの向きを変えるだけで、右手用、左手用の切替えができます。
高さ(cm)65~85高さ調節9段階
黒塗装 火打金物 OHSATO(大里)黒塗装 火打金物OHSATO(大里)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長穴ワイド補強材 山口安製作所長穴ワイド補強材山口安製作所
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質クローム穴数4
対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO対面兼用三角ブラケット(ステンレス)TRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)幅(mm)40×40板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
おとなりカート 幸和製作所おとなりカート幸和製作所
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
外出時に杖やシルバーカーなどの歩行補助具の使用に抵抗がある方、街中や旅行などで荷物を持ち歩く方に最適です。 360度回転する4輪キャスターなので、軽い力で扱えます。
材質本体:アルミ、袋:ナイロン・ポリエステル、持ち手:ポリウレタン、バッグ持ち手:合皮幅(cm)折りたたみ時:31.5、バッグ:28高さ(cm)折りたたみ時:55、バッグ:37奥行き(cm)折りたたみ時:20、バッグ:19.5
杖・傘かけ スティックラバー 新倉計量器杖・傘かけ スティックラバー新倉計量器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
杖や傘・折りたたみ傘のストラップ等を掛けることができます。凸仕様ピクトサイン付きですので、視力の弱い方にも優しい設計です。
材質合成ゴム質量(g)約45寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×110×2~7
楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準 楽々健楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準楽々健
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
転倒防止&歩行補助!しっかり支えるのにアルミで軽量。ライト付きで足元安心。ウレタングリップ:適度な弾力で力がない方でも握りやすく、汗でべたつかないので清潔に過ごせます。高さ5段階調整:身長に合わせて一番歩きやすい高さに調節できます。4点支えで安定感:大きな杖先でバランスを維持。立てて置ける自立式なので外出先でも置き場に困りません。6灯のLED:向きを変えられるLEDライトで足元も明るく照らします。暗がりでも存在をアピール!立ち上がり補助ハンドルは上下左右に位置を変えられます。ご自身の楽な位置で使いやすく!
付属品ストラップ、タッセル、収納袋、交換用ゴム足材質本体:アルミ、PP寸法(mm)ベース部:8.5×8.5質量(g)520電源ボタン電池LR44×4長さ(cm)70~82(5段階/3)、グリップ:12.5パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19適合ゴムチップ内径(mm)19
2段階4点支柱杖 ショートタイプ マキテック2段階4点支柱杖 ショートタイプマキテック(2件のレビュー)
5,298税込5,298非課税商品
1本
翌々日出荷
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。 グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
長さ(mm)730~855質量(g)840ピッチ(mm)25(6段階)ゴム足Φ13mm主材質(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン脚(mm)150×210
2段階4点支柱杖 マキテック2段階4点支柱杖マキテック
4,998税込4,998非課税商品
1本
翌々日出荷
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。 グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
ブラウン長さ(mm)845~970質量(g)900ピッチ(mm)25(6段階)ゴム足Φ13mm主材質(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン脚(mm)150×210
木製T字杖 固定式 TYシリーズ 日進医療器(車イス)木製T字杖 固定式 TYシリーズ日進医療器(車イス)
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
エルゴテック2 アビリティーズ・ケアネットエルゴテック2アビリティーズ・ケアネット
4,898税込4,898非課税商品
1本
10日以内出荷
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖前腕サポート一は4段階で調節可能。グリップ部が折り上げ式で持ち運びや保管に便利です交換部品は先ゴム(882530)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE質量(g)530耐荷重(kg)130グリップ径(Φmm)最大45パイプ径(Φmm)19
愛杖 アルマイト折り畳み杖 ケイホスピア愛杖 アルマイト折り畳み杖ケイホスピア
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム質量(g)285長さ(cm)76~86適応身長(cm)146~166RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
松葉杖脇カバー ナビス(アズワン)松葉杖脇カバーナビス(アズワン)
2,574税込2,831
1枚
翌々日出荷
ごわつかず、圧力分散するため不慣れな方が長時間使用しても疲れにくいです。 ゴム製の生地ですので、杖にフィットして装着できます。 面ファスナーで着脱が簡単です。 伸縮性とクッション性に優れています。
仕様松葉杖脇カバー適合【杖】0-9843-23、0-9843-24、0-9843-25、0-6617-11、0-6617-12、0-6617-13材質クロロプレンゴムアズワン品番7-3430-01洗濯方法洗濯可(手洗い)
杖カバー 共通グリップカバー プロシェア(ナビス/アズワン)杖カバー 共通グリップカバープロシェア(ナビス/アズワン)
1,782税込1,960
1枚
翌々日出荷
ごわつかず、圧力分散するため不慣れな方が長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製の生地ですので、杖にフィットして装着できます。面ファスナーで着脱が簡単です。伸縮性とクッション性に優れています。
仕様共通グリップカバー材質クロロプレンゴムアズワン品番7-3430-03洗濯方法洗濯可(手洗い)
コンパクトタイプシルバーカー プチカ 幸和製作所コンパクトタイプシルバーカー プチカ幸和製作所
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)80バッグ容量(L)4質量(kg)2.95キャスター(前輪)固定材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5~90.5前輪(mm)122後輪(mm)122座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5
健康いっぽん杖 ブラック シナノ健康いっぽん杖 ブラックシナノ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
I字型のアクティブスタイルなステッキ 杖に初採用の「トレッキングスタイルグリップ」 黒一色の杖でおしゃれに 健康いっぽん杖はこんな方におすすめ 2本使いで安定感と運動量アップ
材質シャフト素材:耐食アルミ16Φ+18Φ、グリップ:ポリプロピレン+発泡EVA、先ゴム:抗ウイルス先ゴム PP-11 AVブラック質量(g)260寸法(cm)99-114(2.5毎)適応身長(cm)約152-176調節方式ラチェット(ボタン)式
ハテナカーボン シナノハテナカーボンシナノ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
軸線上に荷重がかかる。グリップを握った位置から軸線上に荷重がかかる設計。安定感のある接地で、安心してお使い頂けます。また、グリップ表面にはマット塗装を施しました。滑りにくく、しっとりソフトな握り心地です。サイズ調節機能お使いになる方の杖の長さが分からなくても大丈夫。長さを調節できるので、プレゼントにもおすすめです。
材質シャフト素材:カーボンΦ20.5+Φ16.5、グリップ :カーボン、先ゴム:PP-10-16mm AVブラックサイズ77.5-94.5cm(28mm毎)質量(g)250適応身長(cm)約150-184収納時寸法(cm)77.5
タケトラクラッチ 2本×8組入 竹虎タケトラクラッチ 2本×8組入竹虎
35,980税込35,980非課税商品
1ケース(8組)
6日以内出荷
本体はアルミニウム製のため軽量です長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます横木カバー、握部スポンジ、杖先ゴムはラテックスフリーなのでラテックスアレルギーの方にも安心です(交換用をご用意しています)介護保険適用非課税
材質【本体】アルミニウム・PP、【横木カバー・握り部・杖先】TPRサイズSS内容2本×8組入(2.5きざみ・7段階)※2つのサイズにまたがる方は、大きいサイズをおすすめします適応身長(cm)121-137アズワン品番65-2780-15
ボクスト 幸和製作所ボクスト幸和製作所
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
幅広座面でゆったり座れて一休み。ベーシックで使いやすい形。 荷物たっぷり大容量 大容量バッグでお買い物に便利! 幅広座面 幅広なのでゆっくり休憩! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:15kg 最大使用者体重:100kg 折りたたみ寸法:幅480×奥行220×高さ825mm 座面寸法:幅360×奥行270×座面高さ460mm 袋寸法:(前)幅310×奥行320×高さ220mm、(後)幅310×奥行140×高さ190mm 前輪サイズ:150mm 後輪サイズ:170mm バッグ容量:前 約22リットル、後 約8リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ピン) 足元ストッパー サイドストッパー 2wayキャスター 座面折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:850~910mm 3ポジション
耐荷重(kg)100バッグ容量(L)21+7質量(kg)5キャスター(前輪)固定、360°材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×64×85~91前輪(mm)150後輪(mm)170座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×27×46
2way フォーマルバッグ ブラック メイダイ2way フォーマルバッグ ブラックメイダイ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ショルダーバッグにもハンドバッグにもなる2wayフォーマルバッグ斜め掛けにすれば、お子様連れや杖が必要な方にも便利ショルダーベルトは長さ調節可能撥水加工なので雨の日も安心コンパクトなのに大容量ファスナー式でガバっと開くから、中身が取り出しやすいスマホが入る大きめポケット付き体に負担がかかりにくい軽量タイプ(ショルダー時約220g/ハンドバッグ時約180g)日本フォーマル協会認定フォーマルスペシャリスト監修
用途フォーマルシーン、特別な日、普段使いに。ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラックフォーマル レディースバッグ 鞄 カバン 布製 撥水加工 はっ水加工 ポケット付き 大容量 軽量材質表地・裏地:ポリエステル、レース部分:綿/ナイロン/レーヨンブラック質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×9×18
エルゴテックダイナミック アビリティーズ・ケアネットエルゴテックダイナミックアビリティーズ・ケアネット
7,598税込7,598非課税商品
1本
10日以内出荷
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖衝撃緩和システム採用(体重をかけた際にグリップ部が最大で3cm沈み込み、杖を地面についた時の腕や手への衝撃が緩和されます)交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE質量(g)600耐荷重(kg)130グリップ径(Φmm)最大45寸法(cm)(カフ~グリップ)24.5、(グリップ~杖先)74~96(11段階調節)パイプ径(Φmm)19
オプティコンフォート2 アビリティーズ・ケアネットオプティコンフォート2アビリティーズ・ケアネット
4,598税込4,598非課税商品
1本
10日以内出荷
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖ソフトなグリップと前腕プロテクションを採用したスタンダードタイプ交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE質量(g)510耐荷重(kg)130グリップ径(Φmm)最大45寸法(cm)(カフ~グリップ)24、(グリップ~杖先)69~97(12段階)パイプ径(Φmm)19